TRITAN 3- 볼트 플랜지 베어링
필터
볼트 크기 : 5 / 16 " , 마치다: 그린 , 하우징 재질: 주철 , 재료 삽입: 52100 크롬 스틸 , 잠금 유형: 고정 나사 , 윤활: Shell Alvania RL2 또는 NLGI # 2 동등 , 온도. 범위: -40도 ~ 250도 F
스타일 | 모델 | 보어 직경. | 동적 부하 용량 | 장착 구멍 중심에서 중심까지 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 정적 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UCFB205-16A | 1" | 3147의 파운드 | 41mm | 36.4mm | 120.7mm | 69.9mm | 1764의 파운드 | ₩ 53,865 | |
A | UCFB204-12A | 3 / 4 " | 2877의 파운드 | 38.1mm | 34.2mm | 108mm | 63.5mm | 1494의 파운드 | ₩ 48,072 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 루페
- 조명 변압기
- 트위스트 타이
- 히트 슬링거
- 압력 게이지 사이펀
- 도관 및 액세서리
- 특수 팬 및 액세서리
- 체인 및 공구
- 오일 및 등유 히터 및 액세서리
- 퍼티
- SIEMENS 회로 차단기에 볼트 : ED2 시리즈
- DBI-SALA 완벽한 밀폐 공간 구조 시스템
- MARCOM 건설 안전 교육
- STARRETT 234M 시리즈 끝단이 구형인 측정봉
- ZURN 구즈넥 실험실 수도꼭지
- DURHAM MANUFACTURING 추가 서랍
- SPEARS VALVES CPVC 황동 스레드 피팅 트랜지션 암 어댑터
- Aetna Bearing 스트레이트 아이들러
- BALDOR / DODGE QD 시리즈, SK, V 벨트 시브
- BOSTON GEAR 8 직경 피치 강철 경화 스파이럴 마이터 기어