그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 제어 장치 |
대기 속도 | 100 ~ 4000 FPM |
경보 전류 | 35 mA |
주변 온도. 범위 | -20 ~ 158 F |
깊이 | 1-7 / 8 " |
마감재 | 명확한 플라스틱 |
높이 | 5.437 " |
습도 범위 | 20에서 95 % RH까지 |
길이 | 14.5 " |
설치 | 표면 |
대기 전류 | 25uA |
대기 상태 (mA) | 25 |
타입 | 광전 |
전압 | 20 ~ 31 VDC, 24V DC, 24V AC, 120V AC, 220 / 240V AC |
선박 중량 (kg) | 1.45 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 39.88 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8531100025 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.