그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 제어 장치 |
경보 전류 | 124.3Vdc에서 24mA; 74Vac에서 120mA; 32Vac에서 220mA |
주변 온도. 범위 | -4 ~ 158 F |
깊이 | 1-7 / 8 " |
높이 | 5.45 " |
길이 | 5 13 / 16 " |
설치 | 표면 |
대기 전류 | 77.9Vdc에서 24mA; 79Vac에서 120mA; 34.5Vac에서 220mA |
전압 | 24VAC/DC, 120VAC, 220VAC |
선박 중량 (kg) | 0.7 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8537109070 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.