WKM DYNACENTRIC 버터 플라이 밸브
스타일 | 모델 | 본체 재질 | 볼트 서클 직경 | 핸들 타입 | 볼트 구멍 수 | 파이프 크기 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 06-B5110-02-S02-11/HL | 탄소강 A216 Gr.WCC | 9.5 " | 지레 | 8 | 6" | 웨이퍼 | ₩ 2,531,550 | |
A | 12-B5110-02-S02-11/WG | 탄소강 A216 Gr.WCC | 17 " | 작동되는 기어 | 12 | 12 " | 웨이퍼 | ₩ 8,870,295 | |
A | 04-B5110-02-S02-11/HL | 탄소강 A216 Gr.WCC | 7.5 " | 지레 | 8 | 4" | 웨이퍼 | ₩ 1,662,675 | |
A | 08-B5110-02-S02-11/HL | 탄소강 A216 Gr.WCC | 11.75 " | 작동되는 기어 | 8 | 8" | 웨이퍼 | ₩ 3,465,612 | |
A | 10-B5110-02-S02-11/WG | 탄소강 A216 Gr.WCC | 14.25 " | 작동되는 기어 | 12 | 10 " | 웨이퍼 | ₩ 6,680,415 | |
B | 03-B5110-02-S02-11/HL | 탄소강 A216 Gr.WCC | 6" | 지레 | 4 | 3" | 웨이퍼 | ₩ 1,378,387 | |
A | 08-B5123-02-S02-11/HL | 스테인레스 스틸 A351 Gr. CF8M | 11.75 " | 지레 | 8 | 8" | 7월 | ₩ 6,986,507 | |
A | 10-B5123-02-S02-11/WG | 스테인레스 스틸 A351 Gr. CF8M | 14.25 " | 지레 | 12 | 10 " | 7월 | ₩ 10,776,832 | |
A | 12-B5123-02-S02-11/WG | 스테인레스 스틸 A351 Gr. CF8M | 17 " | 지레 | 12 | 12 " | 7월 | ₩ 13,908,790 | |
A | 06-B5123-02-S02-11/HL | 스테인레스 스틸 A351 Gr. CF8M | 9.5 " | 지레 | 8 | 6" | 7월 | ₩ 5,221,090 | |
C | 03-B5123-02-S02-11/HL | 스테인레스 스틸 A351 Gr. CF8M | 6" | 지레 | 4 | 3" | 7월 | ₩ 2,731,032 | |
A | 04-B5123-02-S02-11/HL | 스테인레스 스틸 A351 Gr. CF8M | 7.5 " | 지레 | 8 | 4" | 7월 | ₩ 3,287,847 |
버터 플라이 밸브
WKM DynaCentric 고성능 버터플라이 밸브는 물, 오일, 증기, 가스 및 슬러리와 관련된 고압 응용 분야에 사용되는 저비용 및 경량 밸브입니다. 이 버터플라이 밸브는 유지보수가 필요 없는 성능을 제공하며 플랜지리스 웨이퍼 및 나사형 러그 스타일로 제공됩니다. 그들은 높은 응력을 견딜 수 있는 견고한 디스크 설계를 가지고 있으며 넓은 디스크 가장자리는 더 큰 밀봉 영역을 제공합니다. WKM 밸브에는 디스크 초과 이동으로 인한 시트 손상을 방지하고 닫힌 위치에서 적절한 디스크 정렬을 보장하는 내부 스톱이 있습니다. 스테인리스 스틸 패스너가 있는 깊은 스터핑 박스 디자인이 있으며 TFE Chevron 또는 고온 압축 패킹과 함께 사용하여 긴 수명과 포지티브 스템 씰을 사용할 수 있습니다. 이 버터플라이 밸브의 하단 스템 디스크 스프링은 열팽창을 지원하고 지속적인 접지를 제공합니다. 탄소강 또는 스테인리스강 변형이 있는 3, 4, 10 및 12인치 파이프 크기로 제공되는 다양한 버터플라이 밸브 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 흡기 필터 및 소음기
- 캐비닛 액세서리
- 코일 에어 호스 어셈블리
- 바구니 트럭
- 페인트 필터 패드 액세서리
- 앵커
- 에어필터
- 자동차 리프팅 도구
- 도크 장비
- 리프팅 하드웨어
- NORTH BY HONEYWELL Primair 100 시리즈 빕 후드
- RIDGID 드레인 클리닝 케이블
- LOC-LINE 플렉스 호스 플레어 노즐
- PASS AND SEYMOUR Flexcord 시리즈 방수 스트레인 릴리프 코드 그립
- HOFFMAN Spectra Cool N17 시리즈 소형 실내 인클로저 에어컨
- MARATHON MOTORS 근접 결합 펌프 모터, JP, 단상, 방적, C면 발
- LEWISBINS ESD 안전 부품 보관함
- SPEAKMAN 구즈넥 어셈블리
- LINN GEAR 유형 B 스테인리스 스프로킷, 35 체인
- GROVE GEAR NH 시리즈, BM-L 스타일, 852 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기