WKM DYNACENTRIC 04-B5123-02-S02-11/HL 버터플라이 밸브 스테인리스 스틸 4 In
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 버터 플라이 밸브 |
본체 재질 | 스테인레스 스틸 A351 Gr. CF8M |
볼트 서클 직경 | 7.5 " |
컴플라이언스 | ASME B16.5, ASME B16.34 스틸 밸브, ASME/FCI 70-2 제어 밸브 누출, MSS-SP-%% 품질 주조, US Coast Guard Category A |
디스크 재료 | 스테인리스 강 |
핸들 타입 | 지레 |
라이너 재료 | PTFE |
러그 Dia. | 8-3 / 4 " |
맥스. 수압 | 150의 PSI |
볼트 구멍 수 | 8 |
파이프 크기 | 4" |
스타일 | 7월 |
온도. 범위 | 화씨 -20 ~ 500도 |
선박 중량 (kg) | 11.61 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8481803075 |
원산지 | US |
A. 레버 핸들은 우수한 부식, 마모 및 충격 저항을 제공하기 위해 보호 코팅이 된 구리 스틸로 만들어집니다.
A. 내부 스톱은 디스크 오버트래블로 인한 시트 손상을 방지합니다. 또한 밸브가 닫힌 위치에 있을 때 적절한 디스크 정렬을 보장합니다.
A. 이 밸브는 우수한 내식성을 제공하는 PTFE 라이너와 함께 제공되며 희석된 산 및 알칼리, 석유 용제, 알코올, 그리스 및 오일과 같은 공격적인 매체와 함께 사용할 수 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 볼트 서클 직경 | 핸들 타입 | 볼트 구멍 수 | 파이프 크기 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-B5110-02-S02-11/HL | 탄소강 A216 Gr.WCC | 6" | 지레 | 4 | 3" | 웨이퍼 | ₩ 1,466,447 | ||
04-B5110-02-S02-11/HL | 탄소강 A216 Gr.WCC | 7.5 " | 지레 | 8 | 4" | 웨이퍼 | ₩ 1,768,900 | ||
06-B5110-02-S02-11/HL | 탄소강 A216 Gr.WCC | 9.5 " | 지레 | 8 | 6" | 웨이퍼 | ₩ 2,693,302 | ||
08-B5110-02-S02-11/HL | 탄소강 A216 Gr.WCC | 11.75 " | 작동되는 기어 | 8 | 8" | 웨이퍼 | ₩ 3,687,040 | ||
10-B5110-02-S02-11/WG | 탄소강 A216 Gr.WCC | 14.25 " | 작동되는 기어 | 12 | 10 " | 웨이퍼 | ₩ 7,107,222 | ||
12-B5110-02-S02-11/WG | 탄소강 A216 Gr.WCC | 17 " | 작동되는 기어 | 12 | 12 " | 웨이퍼 | ₩ 9,436,997 | ||
03-B5123-02-S02-11/HL | 스테인레스 스틸 A351 Gr. CF8M | 6" | 지레 | 4 | 3" | 7월 | ₩ 2,905,507 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.