MARATHON MOTORS 밀착 결합 펌프 모터, JP, 단상, 방적, C 페이스 풋
Marathon 밀착형 펌프 모터에는 샤프트에 직접 장착된 펌프 임펠러가 장착되어 있어 이 모터를 깨끗하고 건조한 환경에 이상적입니다. 이 모터는 화재 진압 또는 엔진 냉각 및 운송을 위한 해수 펌핑과 같은 다양한 응용 분야에서 사용할 수 있습니다....신선하고 마실 수 있는 물.더 읽기
스타일 | 모델 | 전체 길이 | Frame | 완전 부하 암페어 | HP | 절연 클래스 | 길이 덜 샤프트 | 명판 RPM | 공칭 효율성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 184TBDW17011 | - | 184JP | 22 | 5 | F | - | - | - | ₩ 2,551,207 | |
B | 213TCDW7003 | 22 5 / 16 " | 213JP | 37.0 | 7.5 | B | 14.125 " | 3470 | 78.5% | ₩ 3,391,815 | |
C | 215TCDW7004 | 23 13 / 16 " | 215JP | 47.0 | 10 | F | 15 11 / 16 " | 3465 | 81.5% | ₩ 4,354,035 |
특징
- 마찰 손실을 나타내고 연장된 서비스 수명을 제공하기 위해 볼 베어링(샤프트 끝단에 기계적으로 고정됨)과 함께 제공됩니다.
- 내부 가연성 공정으로 인한 진동과 소음을 줄이기 위한 견고한 베이스 장착 시설이 특징입니다. 또한 모터와 주변 메커니즘 간의 정확한 정렬을 제공합니다.
- 그들의 단상 설계는 3600rpm의 최대 속도 정격을 제공하고 시작/실행 커패시터를 활용하여 까다로운 펌핑 응용 분야에서 높은 시작 토크를 생성합니다.
표준 및 승인
- UL
- CSA
자주하는 질문
방적 인클로저의 용도는 무엇입니까?
방적 인클로저는 모터 권선을 통해 공기가 자유롭게 흐르도록 하여 과열 조건에서 모터 권선을 냉각시킵니다.
연속 근무란 무엇입니까?
모터는 장비가 열 평형에 도달할 수 있도록 일정한 부하(온도 한계 내)에서 계속 작동할 때 연속 사용 단계에 있다고 합니다.
NEMA 클래스란 무엇입니까?
NEMA 등급은 전기 인클로저를 사용할 수 있는 환경 유형을 정의하는 미리 정의된 표준입니다. NEMA는 National Electrical Manufacturers Association의 약자입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 마스킹 테이프
- 브러시리스 송풍기
- 마그네틱 드릴 프레스 모터
- 축 팬
- 유압 어큐뮬레이터 마운트
- 고무
- 인간 공학
- 리프팅 하드웨어
- 스프링
- 파이프 스레딩 장비
- STREAMLIGHT 헤드 램프
- MILLER-SMITH EQUIPMENT 콤비네이션 토치 의상
- APPROVED VENDOR 풀 라운드 Uhmw 화이트
- DIXON H 스타일 커플러
- BATTERY DOCTOR 토글 스위치 키트
- SPEARS VALVES PVC 흰색 암 어댑터, ASTM 소켓 x FBSP, 미터법
- MARTIN SPROCKET 30도 메트릭 서비스 렌치, Chrome
- APPROVED VENDOR 심리스 튜빙
- VESTIL HDROP 시리즈 자체 덤핑 강철 호퍼(접이식 전면 포함)
- AIRMASTER FAN PLDXA 시리즈 에폭시 코팅