항목 | 근접 결합 펌프 모터 |
주변 (C) | 40 |
조립 | F1 만 해당 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 | 80 % |
Enclosure | DP |
Frame | 184JP |
완전 부하 암페어 | 22 |
HP | 5 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | F |
kW | 3.70 |
설치 | C-Face 강성 |
NEMA 디자인 | L |
정위 | 수평 |
상 | 1 |
회전 | 선택적 CCW |
RPM | 3600 |
서비스 요인 | 1.15 |
UPC | 722856034519 |
전압 | 230 |
선박 중량 (kg) | 40.05 |
선박 높이 (cm) | 51.13 |
선박 길이 (cm) | 31.45 |
선박 폭 (cm) | 37.16 |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | Frame | 완전 부하 암페어 | HP | 절연 클래스 | 길이 덜 샤프트 | 명판 RPM | 공칭 효율성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213TCDW7003 | 22 5 / 16 " | 213JP | 37.0 | 7.5 | B | 14.125 " | 3470 | 78.5% | ₩ 3,391,815 | ||
215TCDW7004 | 23 13 / 16 " | 215JP | 47.0 | 10 | F | 15 11 / 16 " | 3465 | 81.5% | ₩ 4,354,035 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.