항목 | 근접 결합 펌프 모터 |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | ㅁㄴㅇㄹ |
Frame | 215JP |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 47.0 |
HP | 10 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | F |
인버터 정격 | 아니 |
길이 덜 샤프트 | 15 11 / 16 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 펌프 |
모터 디자인 | 커패시터 시작 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 유형 | 얼굴 /베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | 밀착 형 펌프 |
모터 열 보호 | 없음 |
명판 RPM | 3465 |
공칭 효율성 | 81.5% |
전체 길이 | 23 13 / 16 " |
상 | 1 |
RPM 범위 | 3001-3600 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 1.75 " |
축 길이 | 8.125 " |
UPC | 722856034557 |
전압 | 230 |
선박 중량 (kg) | 70.2 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 77.47 |
선박 폭 (cm) | 42.7 |
HS 코드 | 8501406040 |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | Frame | 완전 부하 암페어 | HP | 절연 클래스 | 길이 덜 샤프트 | 명판 RPM | 공칭 효율성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213TCDW7003 | 22 5 / 16 " | 213JP | 37.0 | 7.5 | B | 14.125 " | 3470 | 78.5% | ₩ 3,391,815 | ||
184TBDW17011 | - | 184JP | 22 | 5 | F | - | - | - | ₩ 2,551,207 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.