Powerflite V-벨트
E. James & Company Powerflite V-Belts는 추가 스트레칭을 피하기 위해 XNUMX중 강화된 강력한 연속 Spartacord 인장 부재로 만들어졌습니다. 정전기 전도성이 있으며 기름기가 많고 오존이 높은 환경에서 사용하기에 이상적입니다.
1950년부터 E. James & Company는 자동차, 제약, 제조 및 HVAC 산업을 위한 고무 및 플라스틱 제품을 제조해 왔습니다. 상세 보기
물, 유체, 냉각수 및 배수관과 같은 범용 응용 분야에 이상적입니다. 연료 및 오일 흡수로 인한 손상을 방지할 수 있으며 우수한 내마모성 및 내인열성을 제공합니다. 기능 Shore A 60 경도 및 화씨 -20~210도의 작동 온도 범위
앞유리 와이퍼 튜브, 냉각수 라인 및 배출 제어 라인으로 널리 사용됩니다. 희석된 산, 알칼리, 인산염 에스테르, 알코올 및 케톤에 대한 탁월한 내성을 제공합니다. 화씨 -40~300도 범위의 온도에서 작동 가능
잔디 및 정원 장비, 연마 장비, 소형 엔진 연료 라인 및 윤활 라인의 응용 분야에 적합한 유연하고 자기 소화성 연료 및 윤활유 PVC 튜브. 팽창 및 경화에 견딜 수 있으며 최대 62psi의 압력을 견딜 수 있습니다.
내산화성, 석유 파생물 및 햇빛에 대한 내성이 요구되는 응용 분야에 이상적인 화염 및 내마모성 네오프렌 튜빙입니다. 저온(최대 -40 deg F)에서도 유연성을 유지하고 50피트/100피트 길이 옵션으로 제공
E. James & Company 카탈로그에는 EPDM, Viton, 폴리프로필렌, 실리콘, 나일론, Santoprene, 네오프렌, Buna N 및 PVC 건축 자재로 된 튜빙이 포함되어 있습니다. 브랜드의 EPDM 튜빙 희석된 산, 알칼리, 인산염 에스테르, 알코올 및 케톤에 대한 내성을 제공합니다. 화씨 -40도에서 300도 사이의 온도를 처리할 수 있습니다. E. 제임스 앤 컴퍼니 연료 및 윤활유 튜브 잔디 및 정원 장비, 연마 장비, 소형 엔진 연료 라인 및 윤활 라인에 적용하기에 적합한 유연한 자체 소화성 PVC 튜빙입니다. 팽창 및 경화에 저항하고 최대 62psi의 압력을 견딜 수 있습니다.
일부 E. James & Company 파트 번호은 동등한 Westward 또는 Grainger 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 E. James & Company 제품을 사용할 수 있습니다.
이 E. James & Company 튜빙은 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 택배 발송에 적합합니다.
E. James & Company Powerflite V-Belts는 추가 스트레칭을 피하기 위해 XNUMX중 강화된 강력한 연속 Spartacord 인장 부재로 만들어졌습니다. 정전기 전도성이 있으며 기름기가 많고 오존이 높은 환경에서 사용하기에 이상적입니다.
브랜드 네오프렌 튜브 오일, 그리스 및 화학 물질에 대한 우수한 내성을 제공합니다. 또한 마모 및 풍화에 대한 유연성, 내구성 및 저항성을 제공합니다.
브랜드 산토프렌 튜빙 자동차, 가전, 의료 및 식품 및 음료 산업에서 유체 전달, 밀봉 및 진동 감쇠에 사용됩니다.
60A 경도계 경도가 특징입니다.