린치 핀
린치 핀 또는 클릭 핀은 휠이나 회전 부품이 타고 있는 축에서 미끄러지는 것을 방지하는 데 사용됩니다. 축이 움직일 때 물체가 미끄러질 수 있습니다. 린치 핀은 물체를 막아 이를 방지합니다.
린치 핀
스타일 | 모델 | 패스너 길이 | 마감재 | 길이 | 핀 직경 | 사용 가능한 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3HLA8 | ₩36,627 | ||||||
B | WWG-LPZ-437-1500A-H | ₩48,807 | ||||||
C | 3HLC1 | ₩24,552 | ||||||
D | WWG-LPCZ-187-1250 | ₩32,865 | ||||||
E | WWG-LPCZ-250-1250 | ₩35,490 | ||||||
F | WWG-LPZ-187-1250 | ₩23,852 | ||||||
G | 3HLC3 | ₩31,430 | ||||||
H | 3HLC5 | ₩50,680 | ||||||
I | 3HLD2 | ₩36,400 | ||||||
J | 3HLC6 | ₩26,950 | ||||||
K | 3HLC2 | ₩25,672 |
린치 핀
린치 핀
린치 핀 또는 클릭 핀은 휠 또는 회전 부품이 타고 있는 차축에서 미끄러지는 것을 방지하는 데 사용됩니다. 축이 움직일 때 물체가 미끄러질 수 있습니다. 린치 핀은 물체를 막아 이를 방지합니다.
자주하는 질문
린치 핀은 무엇에 사용됩니까?
린치 핀은 일반적으로 트레일러 커플러, 히치 핀 또는 도어를 고정하는 데 사용됩니다. 결합 부품 간의 빠른 연결/분리가 필요한 애플리케이션에 이상적입니다.
코터 핀이란 무엇입니까?
코터 핀은 너트가 느슨해지더라도 단단히 고정되도록 너트와 볼트(구멍 있음)의 잠금 메커니즘 역할을 하도록 설계되었습니다.
분할 핀과 코터 핀의 차이점은 무엇입니까?
- 코터 핀은 연강으로 구성되며 해당 위치에서 너트를 잠그는 데 적합합니다. 이 핀은 볼트의 구멍에 삽입되고 너트가 빠지는 것을 방지하기 위해 다양한 모양으로 구부러집니다.
- 분할 핀은 견고한 강철로 구성되며 구멍에 삽입되어 너트를 잠급니다.
히치 핀이란 무엇입니까?
히치 핀은 두 개의 결합 부품을 연결하고 코터 핀을 사용하여 한쪽 끝의 위치를 유지합니다. 다른 쪽에서 제거되지 않도록 제거할 수 없는 굽힘 또는 핸들이 있습니다. 코터 핀에 무거운 하중을 가하면 안 됩니다.
핀은 어떻게 작동합니까?
이 핀은 열처리 공정으로 경화된 특수 등급의 강철을 사용하여 제조되어 연성이 있고 매우 강합니다. 적절한 동력 구동 도구를 사용하여 강철에 박아 넣으면 탄도 모양의 끝이 강철을 뚫거나 일반 못처럼 찢는 대신 강철을 균일하게 뚫습니다.
더 알아보기
- 리벳
- 음식 서비스 식기 바 및 뷔페
- 배수 설비 세척
- 사서함 및 게시물
- 스트레이너
- 핀 및 슬리브 장치
- 위상 및 모터 회전 미터
- 더 스터 리필 및 미트
- 할로겐 누출 감지기 액세서리
- 퍼지 및 채우기 밸브
- APPROVED VENDOR 단일 링 도구 홀더
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 호스 증기 3/4 피트
- DAYTON 샤프트 익스텐더 키트
- AMERICAN WELDQUIP 용접 토치
- GE LIGHTING Ecolux 시리즈, 플러그인 Cfl, T4
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 5 와이어 선반 카트, 3면 돌리 베이스
- TENNSCO 통풍 이중 타이어 옷장 사물함
- HOFFMAN 조옮김 섹션 90도 팔꿈치
- Cementex USA Torx 소켓, 3/8인치 정사각형 드라이브
- GPI 연료 노즐 회전