E JAMES & CO 나일론 튜빙
필터
색: 자연의 , 경도: 해안 R : 121 , 길이: 100ft. , 재료: 나일론 , 온도. 범위: -40 ~ 135 F , 용인: +0.005 ~ -0.005 " , 진공 등급: 29 인치 Hg.
스타일 | 모델 | 폭발 압력 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1523-106156 | 1000의 PSI | 0.106 " | 700도 F에서 70 | 5 / 32 " | 0.025 " | ₩ 83,755 | |
A | 1523-138187 | 1000의 PSI | 0.138 " | 565도 F에서 70 | 3 / 16 " | 0.025 " | ₩ 79,257 | |
A | 1523-380500 | 1000의 PSI | 0.38 " | 500도 F에서 70 | 1 / 2 " | 0.06 " | ₩ 238,927 | |
A | 1523-096125 | 1000의 PSI | 0.096 " | 455도 F에서 70 | 1 / 8 " | 0.015 " | ₩ 41,685 | |
A | 1523-295375 | 1000의 PSI | 0.295 " | 440도 F에서 70 | 3 / 8 " | 0.040 " | ₩ 132,737 | |
A | 1523-242312 | 1000의 PSI | 0.242 " | 465도 F에서 70 | 5 / 16 " | 0.035 " | ₩ 118,807 | |
A | 1523-190250 | 1000의 PSI | 0.190 " | 550도 F에서 70 | 1 / 4 " | 0.03 " | ₩ 96,407 | |
A | 1523-10mm12mm | 1200의 PSI | 10mm | 325도 F에서 70 | 12 mm | 1mm | ₩ 245,647 | |
A | 1523-8mm10mm | 1500의 PSI | 8mm | 400도 F에서 70 | 10mm | 1mm | ₩ 132,230 | |
A | 1523-6mm8mm | 2000 PSI | 6mm | 570도 F에서 70 | 8mm | 1mm | ₩ 117,530 | |
A | 1523-188312 | 2500의 PSI | 0.188 " | 910도 F에서 70 | 5 / 16 " | 1 / 16 " | ₩ 147,927 | |
A | 1523-150250 | 2500의 PSI | 0.150 " | 920도 F에서 70 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | ₩ 91,770 | |
A | 1523-2.7mm4mm | 2500의 PSI | 2.7mm | 695도 F에서 70 | 4" | 0.650mm | ₩ 95,970 | |
A | 1523-078125 | 2500의 PSI | 0.078 " | 850도 F에서 70 | 1 / 8 " | 0.024 " | ₩ 63,035 | |
A | 1523-4mm6mm | 2500의 PSI | 4mm | 720도 F에서 70 | 6mm | 1mm | ₩ 84,437 | |
A | 1523-110187 | 2500의 PSI | 0.11 " | 960도 F에서 70 | 3 / 16 " | 0.039 " | ₩ 91,770 | |
A | 1523-225-375 | 2500의 PSI | 0.225 " | 920도 F에서 70 | 3 / 8 " | 0.075 " | ₩ 214,112 | |
A | 1523-290500 | 2500의 PSI | 0.29 " | 980도 F에서 70 | 1 / 2 " | 0.105 " | ₩ 388,570 | |
A | 1523-3mm5mm | 3500 PSI | 3mm | 900도 F에서 70 | 5" | 1mm | ₩ 122,464 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스테이플 및 브래드 네일
- 세라믹 자석
- 체인 슬링
- 강철 달아서
- 보정 어댑터
- 가구
- 윤활유
- 색인 생성 가능한 삽입물
- 구조 프레임 시스템
- 도구 보관
- NEW PIG 지붕 누출 전환기
- RAYMOND 다이 스프링 미디엄 듀티
- SPEAKMAN Lifesaver 시리즈
- PETERSEN PRODUCTS 127BB 시리즈 고압 파이프 플러그
- PASS AND SEYMOUR 슬로프 탑 안전 스위치
- COOPER B-LINE 전선관 리듀서 피팅을 통한 유형 12 피드
- GRUVLOK 파이프 나사 90 Deg. 팔꿈치
- EATON E2LEM Type Mining Complete 성형 케이스 회로 차단기
- BALDOR / DODGE 테이크업 베어링 어셈블리
- MORSE DRUM 612 시리즈 수평형 드럼 래커