그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 관 재료 |
폭발 압력 | 1000의 PSI |
색상 | 자연의 |
경도 | 해안 R : 121 |
내부 Dia. | 0.190 " |
길이 | 100ft. |
자재 | 나일론 |
최대. 압력 | 550도 F에서 70 |
외부 Dia. | 1 / 4 " |
온도. 범위 | -40 ~ 135 F |
관용 | +0.005 ~ -0.005 " |
진공 등급 | 29 인치 Hg. |
벽 두께 | 0.03 " |
선박 중량 (kg) | 0.79 |
선박 높이 (cm) | 9.14 |
선박 길이 (cm) | 31.75 |
선박 폭 (cm) | 31.75 |
HS 코드 | 3917320050 |
원산지 | US |
모델 | 폭발 압력 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1523-078125 | 2500의 PSI | 0.078 " | 850도 F에서 70 | 1 / 8 " | 0.024 " | ₩ 63,035 | |
1523-096125 | 1000의 PSI | 0.096 " | 455도 F에서 70 | 1 / 8 " | 0.015 " | ₩ 41,685 | |
1523-106156 | 1000의 PSI | 0.106 " | 700도 F에서 70 | 5 / 32 " | 0.025 " | ₩ 83,755 | |
1523-110187 | 2500의 PSI | 0.11 " | 960도 F에서 70 | 3 / 16 " | 0.039 " | ₩ 91,770 | |
1523-138187 | 1000의 PSI | 0.138 " | 565도 F에서 70 | 3 / 16 " | 0.025 " | ₩ 79,257 | |
1523-150250 | 2500의 PSI | 0.150 " | 920도 F에서 70 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | ₩ 91,770 | |
1523-188312 | 2500의 PSI | 0.188 " | 910도 F에서 70 | 5 / 16 " | 1 / 16 " | ₩ 147,927 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.