DESTACO 424, 441 시리즈 스퀴즈 액션 플라이어 클램프
스타일 | 모델 | 최대 클램핑 두께 | 보유 용량 | 자재 | 턱 깊이 | 턱 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 424-2 | 7.4mm | 200 파운드 | 강철 | 1.08 " | 1" | ₩ 62,440 | |
B | 424 | 16mm | 200 파운드 | 강철 | 1.08 " | 1" | ₩ 54,810 | |
B | 441 | 23.3mm | 275 파운드 | 강철 | 1.77 " | 1.25 " | ₩ 68,092 |
424, 441 시리즈 스퀴즈 액션 플라이어 클램프
플라이어 클램프 또는 휴대용 클램프라고도 하는 Destaco 424 및 441 시리즈 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 자동차, 항공우주 및 식품 및 포장 시설에서 단일/다중 작업물을 함께 고정하도록 설계되었습니다. 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 높은 작업 부하 환경에서 빠르고 유연한 클램핑을 제공하는 데 매우 적합합니다. 이 중형 압착 동작 클램프는 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위한 단조 합금강 구조를 특징으로 합니다. 이 클램프는 공작물 제조 및 수리 작업을 위해 고정밀 클램핑이 필요한 애플리케이션을 위해 엄격한 공차로 가공됩니다. Destaco 424 및 441 시리즈 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 한 손으로 쉽게 작동할 수 있는 양방향 트리거 릴리스 메커니즘과 함께 제공됩니다. 이 클램프 장치는 최대 클램핑을 위해 육각 머리 스핀들과 통합되어 있으며 최대 275lb의 하중을 견딜 수 있습니다. Destaco 424 및 441 시리즈 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 두 클램프 핸들이 단단히 압착될 때 맞물리는 자동 잠금 장치와 함께 제공됩니다. 중앙 위치에 반대합니다.
사용
Destaco 424 및 441 시리즈 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 자동차, 항공우주, 식품 및 포장 산업의 플라스틱 사출 성형, 용접 및 조립 작업용으로 설계되었습니다.
특징
- Destaco 424 및 441 시리즈 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 가혹한 산업 조건에 대한 구조적 강성과 내마모성을 보장하는 단조 합금강 구조를 특징으로 합니다.
- 이 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 한 손으로 쉽게 조작할 수 있는 양방향 방아쇠 해제 메커니즘이 특징입니다.
- 이 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 1.77인치의 최대 턱 깊이를 제공합니다.
- 이 스퀴즈 액션 플라이어 클램프 유닛에는 다양한 크기의 공작물을 클램핑하기 위해 쉽게 조정할 수 있는 조정 가능한 스핀들이 있습니다.
호환 액세서리
- Destaco 424208-M: 이 브랜드의 플랫 팁 본딩 네오프렌 스핀들은 Destaco 424 및 441 시리즈 스퀴즈 액션 플라이어 클램프와 함께 사용되어 클램프와 고정된 품목 사이에 쿠션을 제공하여 밀링, 드릴링 및 용접 작업에서 재료를 작업 표면에 고정합니다. 우수한 내유성을 제공하며 LABS(실리콘)가 없습니다. 이 스핀들은 화씨 -22~212도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
표준 및 승인
- Destaco 424 및 441 시리즈 당김 동작 래치 클램프는 ISO 14001:2015 및 ISO 9001:2015와 같은 국제 표준을 충족하여 환경 건강, 최고의 사용자 안전 및 클램프의 품질 성능을 보장합니다.
설치
- Destaco 424, 441 시리즈 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 핸들을 사용하여 클램프의 턱을 열어 쉽게 설치할 수 있습니다. 그런 다음 클램프를 제자리에 고정하기 위해 핸들을 중앙 위치에 대해 함께 단단히 압착합니다.
자주 묻는 질문
스퀴즈 액션 플라이어 클램프란 무엇입니까?
Destaco 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 수동으로 작동되는 스퀴즈 스타일 클램프로 플라스틱 사출 성형, 용접 및 조립을 포함한 다양한 응용 분야에 사용됩니다. 자동차, 항공우주, 식품 및 포장 산업에 이상적입니다.
클램핑 포스는 무엇을 의미합니까?
형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면 실제로 공작물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
수동 클램핑이란 무엇입니까?
공압식 직선 동작 클램프와 달리 Destaco의 일반 수동 클램프는 공작물을 제자리에 고정하기 위해 플런저를 연결하기 위한 별도의 핸들이 있습니다.
클램프 측면에서 유지 용량은 무엇을 의미합니까?
유지 용량 또는 유지력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
Destaco 클램프 핸들의 붉은색의 의미는 무엇입니까?
클램프 핸들의 색상은 인식할 수 있는 영역만 나타내므로 의미가 없습니다. 이것은 작업자가 핸들을 빠르고 쉽게 찾는 데 도움이 됩니다.
재구축용 Destaco 클램프에 적합한 그리스는 무엇입니까?
Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
Destaco는 방수 클램프 센서를 공급합니까?
예, Destaco는 IP65 표준에 따라 설계된 유도 센서도 공급하여 강력한 유압 제트, 먼지 및 폭우로부터 보호합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 젖은 위치 형광등
- 도어 볼트
- 트레일러 조명 키트
- 클램핑 키트 액세서리
- 핫멜트 접착제
- 세련
- 와이어코넥터
- 슬링
- 특수히터
- 도구 보관
- SHURTAPE 특수 덕트 테이프
- TENNSCO 후면 패널
- COOPER B-LINE B327 시리즈 두 구멍 짧은 개방 각도
- APOLLO VALVES 36LF-PR 시리즈 감압 밸브
- GRUVLOK 베벨 어댑터 니플
- EATON 마운팅 채널
- GRAINGER 기계식 커넥터
- ALL MATERIAL HANDLING 레버 키트
- NIBCO 리프트 인라인 체크 밸브
- GROVE GEAR GR 시리즈, BM-R 스타일, 852 사이즈, Ironman 웜기어 감속기