DAYTON 가스 실린더 트럭
스타일 | 모델 | 깊이 | 높이 | 부하 용량 | 전체 폭 | 휠 재질 | 휠 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 34D673 | 34 " | 41.5 " | 250의 파운드 | 19 " | 고무 | 고무 | 19 " | ₩ 543,952 | |
B | 34D674 | 34 " | 42.25 " | 500의 파운드 | 29 " | 고무 | 고무 | 29 " | ₩ 715,767 | |
C | 34D676 | 60.5 " | 42 " | 1500의 파운드 | 24 " | 페놀 | 페놀 | 24 " | ₩ 2,903,950 |
가스통 트럭
Dayton 가스 실린더 트럭은 가스 실린더를 안전하게 운반하고 보관하도록 설계된 실린더 캐디입니다. 용접 및 의료 산업에서 사용하기에 이상적입니다. 이 용접 및 배송 실린더 트럭은 최대 적재 용량이 1500lb인 강철 구조가 특징이며 최대 8개의 실린더를 수용할 수 있습니다. 운반이 용이하도록 롤러 베어링 휠 세트가 장착되어 있습니다. 페놀 및 고무 휠로 제공되는 다양한 실린더 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 도구 및 기기 테스터
- 룸 에어컨 모터
- 접점 블록이있는 비상 정지 푸시 버튼
- 유리 섬유 U 자형 채널 스톡
- 관개 피팅
- 파이프/튜브/절연
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 식품 서비스 기기 및 장비
- 환풍
- 차량 청소/외관
- APPROVED VENDOR 팔꿈치 및 테일 피스
- WESTWARD 로타리 드럼 펌프
- QMARK 스마트 시리즈, 전기 벽 히터
- IMPERIAL TC-1000 시리즈 튜브 커터, 밀폐형 경화 강
- DWYER INSTRUMENTS BTO 시리즈 바이메탈 온도계
- APOLLO VALVES 래치 레버/그립
- MARTIN SPROCKET 육각 키 렌치 세트
- Arrow Pneumatics F6 시리즈 흡착기 필터, Tri Star
- SCOTCH 방문 꿀팁
- TIMKEN 크로스 롤러 베어링