와이어 스트리퍼 및 케이블 슬리 터
교체 용 블레이드 키트
와이어 스트리퍼 교체 블레이드
방사형 케이블 스트리퍼 카트리지
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | VDV120-005-센 | ₩15,032 | |
B | VDV110020 | ₩28,829 | |
C | VDV113021 | ₩39,831 | |
D | VDV110-003-센 | ₩20,170 | |
E | VDV110-004-센 | ₩20,170 | |
F | VDV113022 | ₩31,431 |
스팬 슬리터
와이어 스트리퍼
Romex 시리즈 와이어 스트리퍼
케이블 스트리퍼
Greenlee 케이블 스트리퍼는 케이블 피복을 벗겨내는 동안 케이블 가닥의 손상을 방지하기 위한 컷백을 제공합니다. 이 스트리퍼는 회전식, 선형 및 나선형 스트리핑이 특징이며 블레이드 높이가 단열재 두께와 정확하게 일치하도록 조정됩니다. 플라이어나 스크루드라이버 없이 재킷을 제거할 수 있는 후크와 내구성을 위한 탄소강 블레이드가 통합되어 있습니다. 이 스트리퍼는 손에 가해지는 긴장을 줄이기 위해 한 손으로 텐션/널링된 편도 베어링 핸들을 특징으로 하며 6.5, 7 및 8인치 길이로 제공됩니다.
Greenlee 케이블 스트리퍼는 케이블 피복을 벗겨내는 동안 케이블 가닥의 손상을 방지하기 위한 컷백을 제공합니다. 이 스트리퍼는 회전식, 선형 및 나선형 스트리핑이 특징이며 블레이드 높이가 단열재 두께와 정확하게 일치하도록 조정됩니다. 플라이어나 스크루드라이버 없이 재킷을 제거할 수 있는 후크와 내구성을 위한 탄소강 블레이드가 통합되어 있습니다. 이 스트리퍼는 손에 가해지는 긴장을 줄이기 위해 한 손으로 텐션/널링된 편도 베어링 핸들을 특징으로 하며 6.5, 7 및 8인치 길이로 제공됩니다.
방사형 케이블 스트리퍼
스타일 | 모델 | 손잡이 재질 | 핸들 타입 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | VDV110-061 | ₩34,790 | ||||
B | VDV110-095 | ₩44,310 |
와이어 스트리퍼 / 커터
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | ECCE3201BK | ₩4,197,454 | |
A | ECCE2601AK | ₩2,765,127 | |
A | ECCE2601BK | ₩2,765,127 | |
A | ECCE3201AK | ₩4,197,454 |
SCT 시리즈 케이블 스트리퍼
와이어 스트리퍼
CPT 시리즈 케이블 스트리퍼
스타일 | 모델 | 케이블 유형 | 기능 | 핸들 타입 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CPT-6590-1S | ₩65,432 | |||||
B | CPT-6590 싱글 | ₩62,177 | |||||
C | CPT-6590TS | ₩85,890 | |||||
C | CPT-6590TS 싱글 | ₩65,765 | |||||
B | CPT-6590S | ₩81,795 | |||||
B | CPT-6590 | ₩73,710 | |||||
D | CPT-1100 | ₩90,947 | |||||
D | CPT-1100 싱글 | ₩78,435 |
광섬유 스트리퍼
블레이드 교체 키트
Greenlee 블레이드 교체 키트는 전선 및 케이블 스트리핑 애플리케이션에 적합합니다. 이 비절연 블레이드 교체 키트는 다양한 전선/케이블을 수용하기 위한 대형 클램핑 죠와 장기간 작동을 보장하면서 지속적인 사용 시 가장자리를 유지하기 위한 견고한 블레이드를 특징으로 합니다.
Greenlee 블레이드 교체 키트는 전선 및 케이블 스트리핑 애플리케이션에 적합합니다. 이 비절연 블레이드 교체 키트는 다양한 전선/케이블을 수용하기 위한 대형 클램핑 죠와 장기간 작동을 보장하면서 지속적인 사용 시 가장자리를 유지하기 위한 견고한 블레이드를 특징으로 합니다.
와이어 스트리퍼
와이어 스트리퍼
케이블 스트리퍼 클램프 1 In
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
TSUC-40 | AD6VGB | ₩ 820,909 |
비금속 케이블 리퍼, 3-5/8 전체 길이
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
0252-11 | AE4HRZ | ₩ 13,002 |
케이블 스트리퍼 최대 1/8 "
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
45-162 | AE4LNE | ₩ 76,667 |
와이어 스트리퍼 및 케이블 슬리 터
와이어 스트리퍼 및 케이블 슬리 터는 전선에서 절연 층을 벗기기 위해 사용되는 소형 휴대용 장치입니다. Raptor Supplies 다양한 제공 케이블 준비, 채널록, 이클립스, Facom, 그린 리, Ideal, Imperial, Jonard, Knipex, OK Industries 및 Paladin 와이어 스트리퍼. 이 소형 경량 전선 피복 제거 및 절단 도구는 케이블 피복을 벗길 때 케이블 가닥의 손상을 방지하기 위해 깔끔한 절단을 제공합니다. 일부 모델은 읽기 쉬운 와이어 게이지 표시가 양쪽에 추가로 통합되어 어느 방향으로든 쉽게 벗길 수 있습니다.
더 알아보기
- 온수순환펌프
- 와셔
- 삽 탬퍼 및 굴착 도구
- 합금강
- 전기 공정 히터 및 액세서리
- 재활용 용기
- 압력 및 진공 스위치
- 스트레이트 블레이드 플러그
- 브리더 및 벤트
- 타이어 장착 및 분리 도구
- DYNABRADE 6 "비닐 패드가있는 에어 랜덤 오비탈 샌더
- LITHONIA LIGHTING 로우 프로파일 랩 어라운드 장식 형광등
- HUBBELL 태핑 티, 테이퍼 노즈 디자인, 600VAC
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 파이프 잠금 너트 연결
- KOHLER 세면대, 유리체 중국, 벽
- 3M 교체 용 필터 카트리지
- KIMBLE CHASE KimCote GL 45 미디어 병
- CHAMPION COOLER 발
- GATES G1 와이어 브레이드 호스
- KURIYAMA 물 흡입 호스