항목 | 케이블 스트리퍼 |
조절할 수 있는 | 아니 |
케이블 유형 | RG6 / 59 |
생산 능력 | 1 / 4 " |
기능 | 스트립 만 |
핸들 타입 | 인체 공학적, 스프링 리턴 |
절연 | 아니 |
전체 길이 | 5" |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 8203206060 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 케이블 유형 | 기능 | 핸들 타입 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPT-6590-1S | RG6 / 59 | 스트립 / 컷 / 루프 | 기능성 | 4.5 " | ₩ 65,432 | ||
CPT-6590 | RG6 / 59 | 스트립 만 | 인체 공학적, 스프링 리턴 | 5" | ₩ 73,710 | ||
CPT-6590 싱글 | RG6 / 59 | 스트립 만 | 인체 공학적, 스프링 리턴 | 5" | ₩ 62,177 | ||
CPT-6590S | RG6 / 59 | 스트립 만 | 인체 공학적, 스프링 리턴 | 5" | ₩ 81,795 | ||
CPT-6590TS 싱글 | RG6 / 59 | 스트립 만 | 인체 공학적, 스프링 리턴 | 5" | ₩ 65,765 | ||
CPT-1100 | RG7 / 11 | 스트립 만 | 인체 공학적, 스프링 리턴 | 5" | ₩ 90,947 | ||
CPT-1100 싱글 | RG7 / 11 | 스트립 만 | 인체 공학적, 스프링 리턴 | 5" | ₩ 78,435 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.