그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 케이블 스트리퍼 |
조절할 수 있는 | Manual |
케이블 유형 | 단단하고 좌초 |
생산 능력 | 3" |
기능 | 스트립 만 |
손잡이 재질 | 스틸 / 알루미늄 |
핸들 타입 | 한손 장력 |
절연 | 아니 |
전체 길이 | 8" |
테더 가능 | 테더 가능하지 않음 |
UPC | 783310027478 |
선박 중량 (kg) | 0.99 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 24.64 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 테더 가능 | 조절할 수 있는 | 케이블 유형 | 생산 능력 | 기능 | 손잡이 재질 | 핸들 타입 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1903 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | Manual | 크고 작은 케이블 | 8AWG ~ 1250kcmil | 벗기는 사람 | 복합 플라스틱 | 기능성 | 7" | ₩ 259,560 | ||
45579 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | Manual | 꼬인 쌍 | - | 스트립 만 | 플라스틱 | 기능성 | 8" | ₩ 77,070 | ||
JRF-4EPR | 테더 가능하지 않음 | Manual | 단단하고 좌초 | 3" | 스트립 만 | 스틸 / 알루미늄 | 한손 장력 | 8" | ₩ 1,242,867 | ||
GTS-1930 | 테더 가능하지 않음 | 아니 | 단단하고 좌초 | 6AWG-750 MCM | 스트립 만 | 스틸 / 알루미늄 | 널링 편도 베어링 | 6.5 " | ₩ 274,435 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.