창 / 벽 AC 히트 펌프 액세서리 | Raptor Supplies 대한민국

창 / 벽 에어컨 히트 펌프 액세서리

필터

FRIEDRICH -

AC 필터

Friedrich AC 필터는 우수한 미립자 여과 기능을 제공하며 표준 메쉬 필터와 함께 사용하기에 이상적입니다. 그들은 먼지, 먼지 진드기, 곰팡이 포자, 애완 동물 비듬 및 꽃가루를 포획하고 냄새와 분출 성 유기 화합물을 흡수합니다. 이 AC 탄소 필터는 표준 항균 필터와 함께 작동하여 MERV 6의 높은 공기 여과 등급을 달성합니다. 8.5, 10.437 및 11.25 인치 높이로 제공되는 다양한 AC 필터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.

스타일모델Grainger 항목 번호와 함께 사용Mfr과 함께 사용. 모델 번호높이가격
AKWCFS4PLA8, 4PLA9, 4PLC1, 4PLC2, 4PLC3, 4PLC4, 4PLD2, 4PLD3SS08M10, SS10M10, SS12, SS14, SS12-3, SS15-3, ES12N-3, ES15-38.5 "17.25 "₩76,055
AKWCFM4PLC5, 4PLC6, 4PLD4SM18-3, SM21-3, EM18-310.437 "17.38 "₩76,055
AKWCFL4PLC7, 4PLC8, 4PLC9, 4PLD5, 4PLD6SM24N30A, SL28-3, SL36-3, EM24N34A, EL36-311.25 "19.38 "₩78,190
FRIEDRICH -

벽면 슬리브

프리드리히에서 제조 한 에어컨 벽 슬리브는 AC 장치를위한 안정적인 플랫폼을 제공하는 동시에 에너지 손실 절연 및 비 차단을 위해 장치 주변을 밀봉합니다. 강철 내벽 및 고밀도 단열재로 실외 소음을 차단하고 진동 차단 설계로 작동 소음을 줄입니다. 벽걸이 형 에어컨 고정 용 벽 슬리브는 도장 된 강철 및 금속 버전으로 제공됩니다.

스타일모델깊이높이자재가격
AUSC16-23 / 32 "15 17 / 32 "금속25.875 "₩317,047
BWSE16.75 "16.75 "그린 스틸27 "₩342,965
FRIEDRICH -

건축 그릴, 알루미늄

Friedrich 건축용 그릴은 무거운 게이지 6063-T5 알루미늄 합금으로 만들어졌으며 내구성과 내식성을 위해 양극 산화 처리되었습니다. 에어컨 그릴은 벽면 슬리브 또는 플레 넘에 고정되어 벽 개구부를 덮고 AC 코일 핀이 손상되지 않도록 보호합니다. 그들은 공기가 AC로 흐르기 위해 아래로 기울어 진 루버를 가지고 있으며 깨끗하고 완성 된 모습을 위해 알루미늄 브러시로 처리되었습니다.

스타일모델자재가격
AUXAA알류미늄₩220,465
BAG양극산화 처리 알루미늄₩231,875
FOSTORIA -

케이블 키트 600v

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
3164001AD2AGR₩ 600,425
FRIEDRICH -

Vpak과 함께 사용하는 슬리브 어댑터 키트

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
VPASA1AF7XKE₩ 566,160
FRIEDRICH -

내부 배수 키트

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
IDKAD2UCQ₩ 79,012
FRIEDRICH -

실내 팬 모터, A / C 장치 용 Sl36M30-A

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
61871466AH8EKW₩ 560,980
FRIEDRICH -

창 장착 키트, 중립 회색 색상

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
크윅카AC9QKV₩ 146,457
FRIEDRICH -

Kuhl AC 시리즈, ABS와 함께 사용하기위한 통신 모듈

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
KCMAF7XKD₩ 186,497
FRIGIDAIRE -

벽 슬리브 25-7 / 8 인치 너비 15-7 / 16 인치 높이

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
EA108TAE6CAU₩ 207,812
FRIEDRICH -

Wi-Fi 액세서리 키트, 플라스틱

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
KWIFIAC6CDC₩ 84,840
FRIEDRICH -

Kuhl과 함께 무선 벽 온도 조절기 사용

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
KWWAF7XKC₩ 407,925
FRIEDRICH -

무선 온도 조절기, 24VDC, 3 3/4인치 x 6 1/4인치 x 2 1/4인치 크기

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
WRT2CH6RZN₩ 440,107
자세히

창 / 벽 에어컨 히트 펌프 액세서리

Raptor Supplies AC 필터, 건축 그릴, 케이블 키트, 통신 모듈, 배수 키트, 무선 벽 온도 조절기, 벽 슬리브 등과 같은 다양한 창/벽 AC 히트 펌프 액세서리를 다음과 같은 브랜드에서 제공합니다. 프리드리히, 포스토리아 및 프리드리히 어. 프리드리히 AC 필터는 먼지, 곰팡이 포자, 분출성 유기 화합물 및 애완 동물의 비듬에 대한 탁월한 여과 기능을 제공합니다. 이 AC 탄소 필터는 표준 항균 필터와 함께 작동하여 최대 MERV 6의 공기 여과 등급을 달성합니다. 프리드리히 건축 그릴은 벽 개구부를 덮고 AC 코일 핀을 우발적인 손상으로부터 보호하기 위해 플레넘 또는 에어컨 슬리브에 고정됩니다. 이 그릴은 부식 방지를 위해 알루미늄/아노다이징 처리된 알루미늄으로 만들어졌으며 공기가 AC로 또는 AC에서 흐를 수 있도록 아래쪽으로 경사진 루버가 있습니다.