그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | AC 필터 |
깊이 | 1 / 8 " |
Grainger 항목 번호와 함께 사용 | 4PLA8, 4PLA9, 4PLC1, 4PLC2, 4PLC3, 4PLC4, 4PLD2, 4PLD3 |
Mfr과 함께 사용. 모델 번호 | SS08M10, SS10M10, SS12, SS14, SS12-3, SS15-3, ES12N-3, ES15-3 |
높이 | 8.5 " |
자재 | 폴리 에스테르 |
폭 | 17.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 28.7 |
선박 폭 (cm) | 19.56 |
HS 코드 | 8421398090 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.