창 / 벽 에어컨 히트 펌프 액세서리
AC 필터
Friedrich AC 필터는 우수한 미립자 여과 기능을 제공하며 표준 메쉬 필터와 함께 사용하기에 이상적입니다. 그들은 먼지, 먼지 진드기, 곰팡이 포자, 애완 동물 비듬 및 꽃가루를 포획하고 냄새와 분출 성 유기 화합물을 흡수합니다. 이 AC 탄소 필터는 표준 항균 필터와 함께 작동하여 MERV 6의 높은 공기 여과 등급을 달성합니다. 8.5, 10.437 및 11.25 인치 높이로 제공되는 다양한 AC 필터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Friedrich AC 필터는 우수한 미립자 여과 기능을 제공하며 표준 메쉬 필터와 함께 사용하기에 이상적입니다. 그들은 먼지, 먼지 진드기, 곰팡이 포자, 애완 동물 비듬 및 꽃가루를 포획하고 냄새와 분출 성 유기 화합물을 흡수합니다. 이 AC 탄소 필터는 표준 항균 필터와 함께 작동하여 MERV 6의 높은 공기 여과 등급을 달성합니다. 8.5, 10.437 및 11.25 인치 높이로 제공되는 다양한 AC 필터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
벽면 슬리브
프리드리히에서 제조 한 에어컨 벽 슬리브는 AC 장치를위한 안정적인 플랫폼을 제공하는 동시에 에너지 손실 절연 및 비 차단을 위해 장치 주변을 밀봉합니다. 강철 내벽 및 고밀도 단열재로 실외 소음을 차단하고 진동 차단 설계로 작동 소음을 줄입니다. 벽걸이 형 에어컨 고정 용 벽 슬리브는 도장 된 강철 및 금속 버전으로 제공됩니다.
프리드리히에서 제조 한 에어컨 벽 슬리브는 AC 장치를위한 안정적인 플랫폼을 제공하는 동시에 에너지 손실 절연 및 비 차단을 위해 장치 주변을 밀봉합니다. 강철 내벽 및 고밀도 단열재로 실외 소음을 차단하고 진동 차단 설계로 작동 소음을 줄입니다. 벽걸이 형 에어컨 고정 용 벽 슬리브는 도장 된 강철 및 금속 버전으로 제공됩니다.
건축 그릴, 알루미늄
Friedrich 건축용 그릴은 무거운 게이지 6063-T5 알루미늄 합금으로 만들어졌으며 내구성과 내식성을 위해 양극 산화 처리되었습니다. 에어컨 그릴은 벽면 슬리브 또는 플레 넘에 고정되어 벽 개구부를 덮고 AC 코일 핀이 손상되지 않도록 보호합니다. 그들은 공기가 AC로 흐르기 위해 아래로 기울어 진 루버를 가지고 있으며 깨끗하고 완성 된 모습을 위해 알루미늄 브러시로 처리되었습니다.
Friedrich 건축용 그릴은 무거운 게이지 6063-T5 알루미늄 합금으로 만들어졌으며 내구성과 내식성을 위해 양극 산화 처리되었습니다. 에어컨 그릴은 벽면 슬리브 또는 플레 넘에 고정되어 벽 개구부를 덮고 AC 코일 핀이 손상되지 않도록 보호합니다. 그들은 공기가 AC로 흐르기 위해 아래로 기울어 진 루버를 가지고 있으며 깨끗하고 완성 된 모습을 위해 알루미늄 브러시로 처리되었습니다.
케이블 키트 600v
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
3164001 | AD2AGR | ₩ 600,425 |
Vpak과 함께 사용하는 슬리브 어댑터 키트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
VPASA1 | AF7XKE | ₩ 566,160 |
내부 배수 키트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
IDK | AD2UCQ | ₩ 79,012 |
실내 팬 모터, A / C 장치 용 Sl36M30-A
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
61871466 | AH8EKW | ₩ 560,980 |
창 장착 키트, 중립 회색 색상
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
크윅카 | AC9QKV | ₩ 146,457 |
Kuhl AC 시리즈, ABS와 함께 사용하기위한 통신 모듈
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
KCM | AF7XKD | ₩ 186,497 |
벽 슬리브 25-7 / 8 인치 너비 15-7 / 16 인치 높이
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
EA108T | AE6CAU | ₩ 207,812 |
Wi-Fi 액세서리 키트, 플라스틱
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
KWIFI | AC6CDC | ₩ 84,840 |
Kuhl과 함께 무선 벽 온도 조절기 사용
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
KWW | AF7XKC | ₩ 407,925 |
무선 온도 조절기, 24VDC, 3 3/4인치 x 6 1/4인치 x 2 1/4인치 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
WRT2 | CH6RZN | ₩ 440,107 | 자세히 |
창 / 벽 에어컨 히트 펌프 액세서리
Raptor Supplies AC 필터, 건축 그릴, 케이블 키트, 통신 모듈, 배수 키트, 무선 벽 온도 조절기, 벽 슬리브 등과 같은 다양한 창/벽 AC 히트 펌프 액세서리를 다음과 같은 브랜드에서 제공합니다. 프리드리히, 포스토리아 및 프리드리히 어. 프리드리히 AC 필터는 먼지, 곰팡이 포자, 분출성 유기 화합물 및 애완 동물의 비듬에 대한 탁월한 여과 기능을 제공합니다. 이 AC 탄소 필터는 표준 항균 필터와 함께 작동하여 최대 MERV 6의 공기 여과 등급을 달성합니다. 프리드리히 건축 그릴은 벽 개구부를 덮고 AC 코일 핀을 우발적인 손상으로부터 보호하기 위해 플레넘 또는 에어컨 슬리브에 고정됩니다. 이 그릴은 부식 방지를 위해 알루미늄/아노다이징 처리된 알루미늄으로 만들어졌으며 공기가 AC로 또는 AC에서 흐를 수 있도록 아래쪽으로 경사진 루버가 있습니다.
더 알아보기
- 공기압 도구
- 원심펌프
- 전기관련 테스터
- 냉동 시험 장비
- 카톤 스테이플러 및 실러
- 교통 바리케이드
- 공압 및 솔리드 고무 휠
- 실란트
- 전동식 버터 플라이 밸브
- 유압식 유량 분배기
- MILWAUKEE 부싱 도구
- OETIKER 126 시리즈 웜 드라이브 클램프, 301 스테인리스 스틸
- SUPER-STRUT C778 시리즈 C-클램프
- FEBCO 완전한 고무 부품 키트
- EATON 2024 시리즈 엘보 어댑터
- Aetna Bearing 레이디얼 카트리지 베어링
- JET TOOLS 벨트 샌더
- JONARD 교체용 케이블 스트리퍼 블레이드
- VESTIL FHA 시리즈 고정 높이 알루미늄 갠트리 크레인
- FRIGIDAIRE 팬