진공 청소기 가방 및 필터
진공 백 및 필터
진공 가방
메인 필터
Nilfisk 기본 필터는 진공 청소기의 불순물을 걸러내고 잔여물이 환경으로 다시 날아가는 것을 방지하는 데 이상적입니다. 이 장치는 필터링을 위한 최대 표면적을 제공하는 특대형 디자인이 특징이며 진공 청소기의 강력한 흡입력과 결합될 때 최적의 공기 흐름 속도를 유지합니다. 정전기 방지 필터 모델은 여과 공정 중에 축적된 정전하를 전도 및 소멸시켜 스파크 없는 작동을 제공합니다. 이 필터는 입자 크기가 99.7미크론 이하인 경우 최대 1.5%의 효율을 제공할 수 있습니다. 폴리에스테르, 천, 종이 및 유리 섬유 변형으로 제공되는 다양한 산업용 진공 필터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Nilfisk 기본 필터는 진공 청소기의 불순물을 걸러내고 잔여물이 환경으로 다시 날아가는 것을 방지하는 데 이상적입니다. 이 장치는 필터링을 위한 최대 표면적을 제공하는 특대형 디자인이 특징이며 진공 청소기의 강력한 흡입력과 결합될 때 최적의 공기 흐름 속도를 유지합니다. 정전기 방지 필터 모델은 여과 공정 중에 축적된 정전하를 전도 및 소멸시켜 스파크 없는 작동을 제공합니다. 이 필터는 입자 크기가 99.7미크론 이하인 경우 최대 1.5%의 효율을 제공할 수 있습니다. 폴리에스테르, 천, 종이 및 유리 섬유 변형으로 제공되는 다양한 산업용 진공 필터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 폭 | 부대 유형 | 필터 유형 | 높이 | 항목 | 길이 | 자재 | 재사용 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8-17080/1 | ₩1,130,622 | |||||||||
B | 8-17152 | ₩506,695 | |||||||||
C | 81585000 | ₩97,860 | |||||||||
D | 107400562 | ₩678,842 | |||||||||
E | 302002842 | ₩430,990 | |||||||||
F | 107400564 | ₩713,632 | |||||||||
G | 61909800 | ₩1,091,020 | |||||||||
H | 1409512500 | ₩156,362 | |||||||||
I | 61543000 | ₩290,587 | |||||||||
J | 900139 | ₩620,217 | |||||||||
K | 900134 | ₩874,947 | |||||||||
L | 107400449 | ₩540,417 | |||||||||
M | 302003721 | ₩309,610 | |||||||||
N | 01723501 | ₩101,272 | |||||||||
O | 8-17455 | ₩1,665,650 | |||||||||
P | 40000460 | ₩1,098,545 | |||||||||
Q | 4056000468 | ₩4,702,092 | |||||||||
R | 40000425 | ₩1,482,512 |
배기 필터 필터
외부 필터 백
카트리지 필터, HEPA 여과 유형, 종이
Dayton 카트리지 필터는 알레르겐과 먼지를 잡아 진공 모터에 들어가거나 진공 청소기로 청소하는 동안 공기 중에 재순환되는 것을 방지합니다. 진공 백이나 먼지 컵에서 나오는 미세한 입자를 가두기 위해 진공 배기구 근처에서 사용됩니다. 또한 소모를 방지하고 흡입력을 유지하기 위해 오래되었거나 막히거나 손상된 필터를 교체하는 데 이상적입니다. 이 재사용 가능한 종이 필터는 높은 여과 효율을 특징으로 하며 5인치 및 6.5인치 높이로 제공됩니다.
Dayton 카트리지 필터는 알레르겐과 먼지를 잡아 진공 모터에 들어가거나 진공 청소기로 청소하는 동안 공기 중에 재순환되는 것을 방지합니다. 진공 백이나 먼지 컵에서 나오는 미세한 입자를 가두기 위해 진공 배기구 근처에서 사용됩니다. 또한 소모를 방지하고 흡입력을 유지하기 위해 오래되었거나 막히거나 손상된 필터를 교체하는 데 이상적입니다. 이 재사용 가능한 종이 필터는 높은 여과 효율을 특징으로 하며 5인치 및 6.5인치 높이로 제공됩니다.
HEPA 필터
필터 백
Dayton 진공 백/필터 백은 진공으로 건조된 물질, 잔해 및 먼지를 수집하여 폐기하도록 설계되었습니다. 먼지 입자와 알레르기 유발 물질을 걸러내어 공기 중 순환을 방지합니다. 이 진공 청소기 가방은 흡입 손실, 막힘 및 모터 소진으로부터 보호합니다. 일부 모델은 가득 차면 비우고 재사용하여 낭비를 줄일 수 있습니다. 종이와 폴리에스터 천 변형으로 제공되는 다양한 필터 백 중에서 선택하십시오.
Dayton 진공 백/필터 백은 진공으로 건조된 물질, 잔해 및 먼지를 수집하여 폐기하도록 설계되었습니다. 먼지 입자와 알레르기 유발 물질을 걸러내어 공기 중 순환을 방지합니다. 이 진공 청소기 가방은 흡입 손실, 막힘 및 모터 소진으로부터 보호합니다. 일부 모델은 가득 차면 비우고 재사용하여 낭비를 줄일 수 있습니다. 종이와 폴리에스터 천 변형으로 제공되는 다양한 필터 백 중에서 선택하십시오.
ULPA 필터
배기 필터
필터 백
진공 백 및 필터
스타일 | 모델 | 폭 | 부대 유형 | 필터 유형 | 높이 | 항목 | 길이 | 자재 | 재사용 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 04.0060.9 | ₩72,152 | |||||||||
B | 헤파카스-09 | ₩45,640 | |||||||||
C | 울파카스-09 | ₩58,887 | |||||||||
D | BGPKPRO1418HEPA | ₩128,239 | |||||||||
E | BG151802 | ₩48,002 | |||||||||
F | 헤파카트-09 | ₩114,012 | |||||||||
G | 울파카트-09 | ₩123,620 | |||||||||
H | BGPK10PRO12DW | ₩66,535 | |||||||||
E | BG151803 | ₩54,337 | |||||||||
I | 332844 | ₩117,232 | |||||||||
J | BGPK25COMP9DW | ₩117,810 | |||||||||
K | PKBG25 | ₩165,935 | |||||||||
L | 2038342 | ₩138,425 |
라이너
필터
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 7093CB | ₩3,498,179 | 1 | ||
B | 15-0299-99x20 | ₩2,985,290 | 1 | ||
C | 7093C | ₩328,755 | 1 | ||
D | 15-0299-99x02 | ₩354,060 | 2 | ||
E | 450-01-01R20 | ₩989,169 | 1 | ||
D | 15-0299-99x80 | ₩10,719,520 | 1 | ||
F | 5P71 | ₩61,512 | 1 | ||
G | D3078 | ₩34,195 | 1 | ||
B | 70070710945 | ₩55,160 | 1 | ||
H | TR-3712N-40 | ₩5,147,467 | 1 | ||
I | 7093 | ₩176,067 | 1 | ||
J | 5N11 | ₩55,562 | 1 | ||
K | 3MROP316 | ₩155,172 | 1 | ||
L | 450-00-01R12 | ₩1,018,675 | 1 |
필터
라이너
필터
필터
폼 필터
카트리지 필터
Guardair 카트리지 필터는 30갤런 및 55갤런 드럼 진공 장치와 함께 사용되어 먼지와 알레르겐이 재순환되는 것을 방지합니다. 습식 및 건식 환경 모두에서 쉽게 사용할 수 있는 아연 도금 탄소강 케이지가 특징입니다. 이 재사용 가능한 필터는 최대 98미크론 입자에 대해 최소 10%의 효율을 제공할 수 있습니다.
Guardair 카트리지 필터는 30갤런 및 55갤런 드럼 진공 장치와 함께 사용되어 먼지와 알레르겐이 재순환되는 것을 방지합니다. 습식 및 건식 환경 모두에서 쉽게 사용할 수 있는 아연 도금 탄소강 케이지가 특징입니다. 이 재사용 가능한 필터는 최대 98미크론 입자에 대해 최소 10%의 효율을 제공할 수 있습니다.
더 알아보기
- 실험실 장비
- 에어 컨디셔너
- 모어 및 트리머
- 사서함 및 게시물
- 음식 서비스 매점 장비
- 차량 스트로브 및 비콘
- 지진 웨지 앵커
- 래칫 렌치
- 보호 안경 액세서리
- 압축공기처리
- NEW AGE 플랫폼 트럭
- INTERTAPE 필라멘트 테이프
- ELESA 힌지 형 안전 스위치 포트
- PASS AND SEYMOUR Wideslide 시리즈 토글 팬 속도 제어
- MARATHON MOTORS Blue Max 2000 인버터 듀티 모터, 완전 밀폐형, 강성 베이스
- MAGLINER 브레이크 패들
- MORSE DRUM 소켓
- GROVE GEAR GRG 시리즈, BR 스타일, 826 사이즈, Ironman 웜기어 감속기
- REGAL 테이퍼 파이프 탭, 로우앵글 NPTF, 크롬
- SOUNDSPHERE 괄호