₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 필터 |
| 효율성: | HEPA |
| 필터 효율 | 99.97µm에서 0.3% |
| 필터 재질 | 천 |
| 필터 픽업 유형 | 습식, 건식 |
| 제품 그룹화 필터링 | 카트리지 필터 |
| 필터 재사용성 | 재사용 불가능 |
| 필터 유형 | 헤파 카트리지 필터 |
| 여과 유형 | HEPA |
| 진공 브랜드에 맞음 | Minuteman |
| 진공 모델에 적합 | 110025 |
| 진공형용 | 중요 영역 진공 |
| 높이 | 3 1 / 8 " |
| 길이 | 8 1 / 2 " |
| 폭/직경 | 7" |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.68 |
| 선박 높이 (cm) | 7.62 |
| 선박 길이 (cm) | 22.86 |
| 선박 폭 (cm) | 22.86 |
| HS 코드 | 8421990080 |
| 원산지 | CA |
제품 탐색
- RIDGID 49930 고속 다이, 500B 39mm Ser A Hs Lh
- NORLAKE 158678 NOR-LAKE 과학 158678
- DAYTON 7HP46 송풍기(드라이브 패키지 포함) 115/208-230볼트
- MICRO 100 EMS-250-3X 엔드밀, 커터 직경 0.25인치, 절삭 길이 0.75인치, 섕크 직경 0.25인치
- 승인된 공급업체 2KUH3 로드 4140 직경 1 1/4인치 x 길이 6피트 Bhn 321
- 실험실 안전 용품 5YHA0 비커 저형 유리 5000ml
- EATON ECX09H1BAA-N 역회전 전자 모터 스타터, 240V, NEMA 1, 32A, 24-32A, 3상
- INGERSOLL-RAND Y328-130 O 링, 화이트
더 알아보기
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
TOUGH GUY 10E084 필터 헤파
₩ 715,664 /단위