₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 필터 |
| 필터 유형 | 스위퍼 필터 |
| 함께 사용할 | IPC Eagle 모델 464 및 664, Tennant 모델 3610 |
| 제품 유형 | 카트리지 필터 |
| 타입 | 테넌트 모델 3610 |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.32 |
| 선박 높이 (cm) | 7.37 |
| 선박 길이 (cm) | 30.99 |
| 선박 폭 (cm) | 14.73 |
| HS 코드 | 8421990080 |
| 원산지 | CN |
제품 탐색
- LOVEJOY 69790400065 C 2 HUB .876/.877 3/16X3/32K 기어 커플링 허브, 키웨이 포함, 보어 0.877인치
- VERMONT GAGE 141142000 플러그 게이지, 클래스 X, 고, 스틸, 0.4200인치 크기
- GRAINGER 793MJ3 니플, 검정색 강철, 3인치 공칭 파이프 크기
- EATON QC3100HV 열-자기 회로 차단기, 유형 Qc, 100A, 10 Kaic, 3극, 240V
- GATES 2/3VP630 줄무늬 V 벨트, 2가닥, 외부 길이 63인치
- HANSON SQ-3-66 스퀴저 다이, 스틸, 7/16인치 대형, 1/4인치 리벳 직경, 플랫 헤드
- WATTS 910AF 150 DI SS 6 4416-11 수압 감소 밸브, 6인치 공칭 크기, 플랜지형 끝 스타일, 175 PSI 압력
- MERIT BRASS 4506-800 니플, 사이즈 8인치
더 알아보기
- CAMCAR
- KEYSHAFT
- RENFROE
- TSI SUPERCOOL
- ARMTEX
- 엔진 구동 압축기 제어
- 교정 및 검사 라벨
- 도크 쉘터
- LED 드라이버
- PLC 디스플레이 및 터치 패널
- ANSELL 70-765 Activarmr 고급 베임 방지 안전 장갑
- ANSELL 96-002 Activarmr 염소 가죽 보호 장갑
- LUMAPRO 미니어처 네온 전구, T3 램프 모양
- ANVIL 2174 시리즈 소켓 용접 커플링, 단조강
- 항공 제조 튜브 슬리브
- 혁신적인 구성품 1 / 2-13 나사 크기 볼 노브
- FOAMGLAS 피팅 절연체 90 엘보우, 폐쇄형 셀 유리
- SPEARS VALVES PVC Schedule 40 Double Wyes, 소켓 x 소켓 x 소켓 x 소켓
- KIMBLE CHASE 둥근 바닥 플라스크, 싱글 테이퍼 넥, 두꺼운 벽
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
TOUGH GUY 10E709 필터 스위퍼 필터
₩ 157,024 /단위