₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 필터 |
| 필터 재질 | 천 |
| 필터 픽업 유형 | 건성 |
| 제품 그룹화 필터링 | 슬리브 필터 |
| 필터 재사용성 | 재사용 불가능 |
| 필터 유형 | 배기 필터 |
| 여과 유형 | Standard |
| 진공 브랜드에 맞음 | 윈저 |
| 진공 모델에 적합 | 86141400, 센서 S 2846 |
| 진공형용 | 업라이트 진공 |
| 높이 | 1 / 8 " |
| 길이 | 4 1 / 2 " |
| 폭/직경 | 4" |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.08 |
| 선박 높이 (cm) | 5.08 |
| 선박 길이 (cm) | 13.97 |
| 선박 폭 (cm) | 11.43 |
| HS 코드 | 8421990080 |
| 원산지 | CN |
제품 탐색
- BALDOR MOTOR EM3607T-G 삼상 모터, 230/460V, 1200 RPM, 60Hz, 1.5hp, TEFC, 182T 프레임
- BURNDY P46RT 유형 P 압착 다이, 1500 kcmil 전선 크기
- WEG 00318EG3EL182T-W22 전기 모터, 3Hp, 60Hz, 1765RPM
- WIHA TOOLS 36497 듀얼 드라이브 Torx 키 세트 T10-t40 T 핸들 Ergo
- 보스턴 기어 BG11-6-10-12 플렉스 커플링, 5/8 x 3/4 사이즈
- BROWNING 1042985 2BK40H V-벨트 시브, 부싱, 2개 홈, 주철
- EATON E55CBL12A2 유도 근접 센서, 거리 2mm, 150mA 최대 Ac, 150VAC에서 250mA 20-250VAC
- GRAINGER ZUSA-HT-4254 튜브, Viton, Fkm, 검정색, 내부 직경 19mm, 외부 직경 26mm, 전체 길이 1Ft
더 알아보기
- FIMCO
- GOULDS WATER TECHNOLOGY
- KEYSHAFT
- QUAZITE
- LUBRIMATIC
- 코팅 두께 게이지
- 펀치 드라이버 세트
- 프로파일 링 도구
- 고온 리드선
- 히트 펌프 역전 밸브
- LOC-LINE 확장 엘보
- PLAST-O-MATIC TEBVC 시리즈 고강도 ON/OFF 액추에이터 볼 밸브
- FALLTECH 전신 하네스
- SUNDSTROM SAFETY 교정 렌즈
- GLOBE SCIENTIFIC 다이아몬드 배양 튜브 캡, 20mm 유리 배양 튜브용
- 밴조 피팅 스터비 퀵 디스커넥트 커플링
- 시카고 공압 롤 핀
- MILLER ELECTRIC 용접 재킷
- LITTELFUSE LF 시리즈 Powrgard 표시 퓨즈 블록, 클래스 H
- STARRETT 딥컷 바이메탈 홀쏘(아버 포함)
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
TOUGH GUY 10E708 Sleeve Filter, Fits Windsor Vacuum Brand, Fits 86141400/Sensor S 2846 Vacuum Models
₩ 70,496 /팩