DAYTON 프로펠러 팬 블레이드, 24인치
스타일 | 모델 | 보어 직경. | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 0.125 인치 SP | CFM @ 0.250 인치 SP | 피치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2C370 | 1 / 2 " | 3573/2361 | 3290/1949 | 3023/1599 | 11 ° | ₩ 168,420 | |
A | 4C231 | 1 / 2 " | 3908/2736 | 3588/2250 | 3227/1851 | 14 ° | ₩ 188,440 | |
A | 2C372 | 1 / 2 " | 5723/3782 | 5456/3281 | 5097/2871 | 18 ° | ₩ 177,065 | |
A | 4C464 | 5 / 8 " | 3908/2736 | 3588/2250 | 3227/1851 | 14 ° | ₩ 195,020 | |
A | 2C373 | 5 / 8 " | 5723/3782 | 5456/3281 | 5097/2871 | 18 ° | ₩ 194,390 | |
A | 4C463 | 5 / 8 " | 3573/2361 | 3290/1949 | 3023/1599 | 11 ° | ₩ 182,262 |
프로펠러 팬 블레이드, 24인치
Dayton 24인치 프로펠러는 환기 장치에서 공기를 순환 및 배출하도록 설계되었습니다. 시계 방향 회전(방전 방향과 관련하여)이 특징이며 알루미늄으로 만든 3개의 블레이드가 있어 가볍지만 내구성이 뛰어난 구조를 제공합니다. 그들은 쉬운 설치를 위해 고정 나사를 추가로 제공합니다. 12, 11 및 14도 피치 변형으로 제공되는 다양한 18인치 프로펠러 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 에폭시 어플리케이터 액세서리
- 오일 스키머 액세서리
- 발전기 유지 보수 키트
- 샤워기 및 욕조 수전
- 드럼 캐리어
- 집수/폐수/오수 펌프
- 돌리/달리/운반기/무버
- 펌프 액세서리
- 바닥
- HVAC 테스트 기기
- INGERSOLL-RAND 왕복 에어 쏘
- GRAINGER 플라스틱 통
- BUSSMANN 170M 유형 FKE 시리즈 특수 퓨즈
- HOFFMAN 유형 4X 30.5mm 푸시버튼 인클로저
- HONEYWELL 카트리지
- DAYTON 범용 농장 의무 모터
- LINN GEAR 유형 B 헬리컬 기어, 일반 기어, 12 TDP
- HUMBOLDT 극한의 거품기
- IMPERIAL 스위치
- BALDOR / DODGE 고속 테이퍼 잠금 플랜지 어셈블리