항목 | 추진자 |
블레이드 높이 | 3-13 / 32 인치 |
블레이드 소재 | 알류미늄 |
블레이드 폭 | 11 13 / 16 " |
보어 직경. | 1 / 2 " |
CFM @ 0.000 인치 SP | 3908/2736 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 3588/2250 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 3227/1851 |
최대 RPM | 1725 |
블레이드 수 | 3 |
피치 | 14도 |
프로펠러 직경 | 24 " |
비고 | 더 나은 선택 기준을 위해 카탈로그 페이지보기 |
높은 RPM에서 필요한 HP | 1/4 |
낮은 RPM에서 필요한 HP | 1/12 |
회전 | CW 직면 방전 |
RPM 높음 | 1500 |
RPM 낮음 | 1050 |
타입 | 바꿔 놓음 |
선박 중량 (kg) | 1.31 |
선박 높이 (cm) | 58.67 |
선박 길이 (cm) | 56.39 |
선박 폭 (cm) | 17.53 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | US |
모델 | 보어 직경. | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 0.125 인치 SP | CFM @ 0.250 인치 SP | 피치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2C370 | 1 / 2 " | 3573/2361 | 3290/1949 | 3023/1599 | 11도 | ₩ 168,420 | |
2C372 | 1 / 2 " | 5723/3782 | 5456/3281 | 5097/2871 | 18도 | ₩ 177,065 | |
2C373 | 5 / 8 " | 5723/3782 | 5456/3281 | 5097/2871 | 18도 | ₩ 194,390 | |
4C463 | 5 / 8 " | 3573/2361 | 3290/1949 | 3023/1599 | 11도 | ₩ 182,262 | |
4C464 | 5 / 8 " | 3908/2736 | 3588/2250 | 3227/1851 | 14도 | ₩ 195,020 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.