SCHNEIDER ELECTRIC 푸시 버튼 인클로저
필터
스타일 | 모델 | 장착 스타일 | 색상 | 도관 크기 | NEMA 평가 | 구멍 수 | 폭 | 깊이 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XAPA1120 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 221,270 | |
B | XAPG19702 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 234,710 | |
C | 9001 스카이 4 | - | - | 3 / 4 " | 1, 3, 4, 4X, 13 | 4 | 7.53 " | 4.72 " | 7.53 " | ₩ 610,225 | |
D | XAPG29202 | - | - | 3 / 4 " | 4, 13 | 2 | 3.15 " | 5.12 " | 2.03 " | ₩ 225,662 | |
E | XAPG39203 | - | - | 3 / 4 " | 4, 13 | 3 | 3.15 " | 6.9 " | 2.03 " | ₩ 265,702 | |
F | XAPG49504 | - | - | 3 / 4 " | 4, 13 | 4 | 3.15 " | 6.9 " | 3.03 " | ₩ 331,380 | |
G | XALD02H7 | - | - | 1 / 2 " | 1, 4X, 12, 13 | 2 | 2.68 " | 2" | 4.1 " | ₩ 82,075 | |
A | XALK03H7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 93,572 | |
A | XAPA1110 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 244,072 | |
H | 9001KYSS3 | - | - | 제공되는 도관 입구 구멍 없음 | 1, 3, 4, 4X, 13 | 3 | 4.18 " | 3.63 " | 10.24 " | ₩ 915,005 | |
A | XAPA1100 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 244,300 | |
A | XALD326H7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 294,420 | |
I | 9001KYAF2 | - | 회색 | 3 / 4 " | 1, 3, 13 | 2 | 4.18 " | 3.63 " | 7.74 " | ₩ 363,212 | |
D | XAPG29502 | - | - | 3 / 4 " | 4, 13 | 2 | 3.15 " | 5.12 " | 3.03 " | ₩ 226,607 | |
J | XAPA2100 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 351,067 | |
K | 9001TYG1Y | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 298,462 | |
L | 9001 스카이 1 | - | 회색 | 3 / 4 " | 1, 3, 4, 4X, 13 | 1 | 3.81 " | 3.88 " | 6.63 " | ₩ 387,957 | |
M | 9001KYSS4 | - | - | 제공되는 도관 입구 구멍 없음 | 1, 3, 4, 4X, 13 | 4 | 4.18 " | 3.63 " | 12.74 " | ₩ 1,042,194 | |
N | 9001KYSS1 | - | - | 3 / 4 " | 1, 3, 4, 4X, 13 | 1 | 4.18 " | 3.63 " | 5.24 " | ₩ 639,677 | |
O | XALD03H7 | - | - | 1 / 2 " | 1, 4X, 12, 13 | 3 | 2.68 " | 2" | 5.27 " | ₩ 104,317 | |
P | XALD04H7 | - | - | 1 / 2 " | 1, 4X, 12, 13 | 4 | 2.68 " | 2" | 6.46 " | ₩ 138,442 | |
Q | XALD222H7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 309,837 | |
R | XAPG19201 | - | - | 3 / 4 " | 4, 13 | 1 | 3.15 " | 3.15 " | 2.03 " | ₩ 226,572 | |
R | XAPG19501 | - | - | 3 / 4 " | 4, 13 | 1 | 3.15 " | 3.15 " | 3.03 " | ₩ 225,120 | |
E | XAPG39503 | - | - | 3 / 4 " | 4, 13 | 3 | 3.15 " | 6.9 " | 3.03 " | ₩ 275,572 | |
S | XALK01H7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 69,475 | |
T | XALD01H7 | - | - | 제공되는 도관 입구 구멍 없음 | 1, 4X, 12, 13 | 1 | 2.68 " | 2" | 2.68 " | ₩ 73,237 | |
U | XALD05H7 | - | - | 1 / 2 " | 1, 4X, 12, 13 | 5 | 2.68 " | 2" | 7.64 " | ₩ 162,662 | |
A | XALKW01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 75,355 | |
V | 9001KYAF6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 565,775 | |
W | XALD321S1H7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 252,192 | |
X | XAPG39704 | 수평 | 회색 | 3 / 4 " | 4, 13 | 4 | 3.15 " | 2.03 " | 6.9 " | ₩ 352,467 | |
Y | 9001KYG1Y | 내부 구멍 | 회색과 노란색 | 3 / 4 " | 4 | 1 | 5.5 " | 4" | 3.63 " | ₩ 339,255 | |
Z | 9001KYG1 | 내부 구멍 | 회색 | 3 / 4 " | 4 | 1 | 5.5 " | 4" | 3.63 " | ₩ 329,665 | |
A1 | 9001 스카이 3 | 표면 | 회색 | 3 / 4 " | 1, 3, 4, 4X, 13 | 3 | 3.81 " | 3.88 " | 8.88 " | ₩ 530,337 | |
B1 | 9001KYAF3 | 표면 | 회색 | 3 / 4 " | 1, 3, 13 | 3 | 4.18 " | 3.63 " | 10.24 " | ₩ 372,977 | |
C1 | 9001KYSS2 | 표면 | - | 3 / 4 " | 1, 3, 4, 4X, 13 | 2 | 4.18 " | 3.63 " | 7.74 " | ₩ 673,907 | |
D1 | 9001KYAF1 | 표면 | 회색 | 3 / 4 " | 1, 3, 13 | 1 | 4.18 " | 3.63 " | 5.24 " | ₩ 289,100 | |
E1 | 9001KYAF4 | 표면 | 회색 | 3 / 4 " | 1, 3, 13 | 4 | 4.18 " | 3.63 " | 12.74 " | ₩ 438,900 | |
F1 | 9001 스카이 2 | 표면 | 회색 | 3 / 4 " | 1, 3, 4, 4X, 13 | 2 | 3.81 " | 3.88 " | 6.63 " | ₩ 454,352 | |
G1 | XAPG59505 | 수직선 | 회색 | 3 / 4 " | 4, 13 | 5 | 3.35 " | 2.03 " | 12.2 " | ₩ 508,322 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 테이블 액세서리
- 초경 엔드 밀
- 진공 포장기
- 스티어링 및 터닝 바
- 냉각수 진공
- 펌프 모터
- 스크루드라이버 및 너트드라이버
- 전기 히터 및 액세서리
- 밀링 공구
- 아스팔트 테스트
- BRADY 파이프 마커, 배수
- SESAMEE 열쇠가있는 코어리스 자물쇠
- WESTWARD 스탠드가있는 측정 휠
- HONEYWELL 온도 센서 키트
- GLOBE SCIENTIFIC 현미경 슬라이드 상자, 파란색
- HOFFMAN 유형 12 경사진 전면 푸시버튼 인클로저
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC P102 증가기 감속기, 허브 x 허브
- LINN GEAR 헬리컬 기어, 10 톱니 수
- WEG SRW01 시리즈 전류 측정 장치
- BROWNING SMTP TorqTaper Plus 시리즈 샤프트 장착 감속기