그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 푸시 버튼 인클로저 |
도관 크기 | 3 / 4 " |
깊이 | 3.63 " |
높이 | 7.74 " |
구멍 크기 | 30mm |
자재 | 304 스테인레스 스틸 |
장착 스타일 | 표면 |
NEMA 평가 | 1, 3, 4, 4X, 13 |
열 수 | 1 |
구멍 수 | 2 |
폭 | 4.18 " |
선박 중량 (kg) | 1.4 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 20.83 |
선박 폭 (cm) | 12.45 |
HS 코드 | 8536509031 |
프로덕트 | 모델 | 장착 스타일 | 색상 | 도관 크기 | NEMA 평가 | 구멍 수 | 폭 | 깊이 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9001KYAF2 | - | 회색 | 3 / 4 " | 1, 3, 13 | 2 | 4.18 " | 3.63 " | 7.74 " | ₩ 336,630 | ||
9001KYSS1 | - | - | 3 / 4 " | 1, 3, 4, 4X, 13 | 1 | 4.18 " | 3.63 " | 5.24 " | ₩ 327,861 | ||
9001KYSS3 | - | - | 제공되는 도관 입구 구멍 없음 | 1, 3, 4, 4X, 13 | 3 | 4.18 " | 3.63 " | 10.24 " | ₩ 850,255 | ||
9001KYSS4 | - | - | 제공되는 도관 입구 구멍 없음 | 1, 3, 4, 4X, 13 | 4 | 4.18 " | 3.63 " | 12.74 " | ₩ 1,025,552 | ||
9001 스카이 1 | - | 회색 | 3 / 4 " | 1, 3, 4, 4X, 13 | 1 | 3.81 " | 3.88 " | 6.63 " | ₩ 401,800 | ||
9001 스카이 4 | - | - | 3 / 4 " | 1, 3, 4, 4X, 13 | 4 | 7.53 " | 4.72 " | 7.53 " | ₩ 591,220 | ||
9001KYAF1 | 표면 | 회색 | 3 / 4 " | 1, 3, 13 | 1 | 4.18 " | 3.63 " | 5.24 " | ₩ 302,610 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.