그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기 실린더 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
보어 직경. | 1-1 / 16 " |
쿠션 타입 | 없음 |
실린더 타입 | 일주 |
엔드 캡 재질 | 델린 |
마감재 | 은 |
마그네틱 피스톤 | 아니 |
최대. 압력 | 100의 PSI |
산 | 코와 피벗 |
코 마운트 스레드 | 5 / 8 "-18 |
전체 길이 | 6.62 " |
피스톤 재질 | 알류미늄 |
피스톤로드 재질 | 스테인리스 강 |
포트 크기 | 1 / 8 " |
로드 Dia. | 0.312 " |
로드 나사 길이 | 1 / 2 " |
로드 나사 크기 | 5 / 16-24 UNF |
단동 / 복동 | 이중 행동 |
행정 | 2" |
온도. 범위 | 화씨 32도 ~ 160도 |
튜브 재질 | 스테인리스 강 |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 15.75 |
선박 폭 (cm) | 3.56 |
HS 코드 | 8412310080 |
원산지 | US |
모델 | 전체 길이 | 행정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
1.06DSRDM04.00 | 8.62 " | 4" | ₩ 125,300 | |
1.06DSRDM05.00 | 9.62 " | 5" | ₩ 129,867 | |
1.06DXPSRDM01.00 | 5.78 " | 1" | ₩ 22,470 | |
1.06DXPSRDM02.00 | 6.78 " | 2" | ₩ 129,780 | |
1.06DXPSRDM03.00 | 7.78 " | 3" | ₩ 129,780 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.