MARATHON MOTORS Blue Max 2000 인버터 듀티 모터, 완전 밀폐형, 견고한 베이스
Marathon Blue Max 2000 인버터 모터는 폐쇄 또는 개방 루프 벡터 제어를 사용하여 제로 속도에서 일정한 토크로 작동하도록 설계되었습니다. 이 장치는 먼지가 많거나 더러운 환경에 설치된 자재 취급 응용 프로그램, 컨베이어, 테스트 스탠드, 펌프 압축기 및 기계류에 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 모터 인클로저 설계 | 효율성 그룹 | Enclosure | 설치 | 명판 RPM | NEMA 디자인 | 공칭 효율성 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 364THFS8046 | - | - | TEBC-축 | C-Face 강성 | - | A | - | - | ₩ 20,804,407 | |
B | 364THFS8036 | - | - | 테프씨 | 까다로운 | - | A | - | - | ₩ 18,959,181 | |
C | 364THFS8391 | - | - | TEBC-축 | C-Face 강성 | - | A | - | - | ₩ 26,142,098 | |
D | 324THFPA8038 | 완전 밀폐형 송풍기 냉각 | 결과 | - | - | 1770 | A | 91.7% | 40 9 / 16 " | ₩ 13,614,702 | |
E | 449THFS8048 | 완전 밀폐형 송풍기 냉각 | 결과 | - | - | 1784 | A | 95.4% | 64 5 / 16 " | ₩ 84,345,502 | |
E | 449THFS8047 | 완전 밀폐형 송풍기 냉각 | 결과 | - | - | 1785 | A | 95.4% | 64 5 / 16 " | ₩ 77,068,005 | |
E | 449THFS8046 | 완전 밀폐형 송풍기 냉각 | 결과 | - | - | 1790 | A | 95% | 64 5 / 16 " | ₩ 68,572,875 | |
E | 445THFN8050 | 완전 밀폐형 송풍기 냉각 | 결과 | - | - | 1785 | B | 95% | 54.875 " | ₩ 55,475,210 | |
F | 444THFN8384 | 완전 밀폐형 송풍기 냉각 | 결과 | - | - | 1190 | A | 94.5% | 54.875 " | ₩ 46,724,457 | |
G | 444THFN8046 | 완전 밀폐형 송풍기 냉각 | 결과 | - | - | 1785 | B | 95% | 54.875 " | ₩ 42,172,882 | |
H | 405THFS8046 | 완전 밀폐형 송풍기 냉각 | 결과 | - | - | 1785 | A | 94.5% | 49 7 / 4 " | ₩ 36,511,317 | |
I | 404THFS8092 | 완전 밀폐형 송풍기 냉각 | 결과 | - | - | 1180 | A | 92.4% | 48.25 " | ₩ 38,923,692 | |
J | 365THFS8046 | 완전 밀폐형 송풍기 냉각 | 결과 | - | - | 1780 | A | 93% | 43 11 / 16 " | ₩ 23,248,470 | |
K | 326THFPA8086 | 완전 밀폐형 송풍기 냉각 | 결과 | - | - | 1170 | B | 89.5% | 42 1 / 16 " | ₩ 20,047,020 | |
L | 324THFPA8086 | 완전 밀폐형 송풍기 냉각 | 결과 | - | - | 1170 | B | 91.7% | 40 9 / 16 " | ₩ 18,223,240 | |
M | 326THFPA8038 | 완전 밀폐형 송풍기 냉각 | 결과 | - | - | 1765 | A | 93% | 42 1 / 16 " | ₩ 15,608,372 | |
N | 284THFPA8038 | 완전 밀폐형 송풍기 냉각 | 결과 | - | - | 1765 | A | 91.7% | 37 13 / 16 " | ₩ 10,413,515 | |
O | 286THFPA8038 | 완전 밀폐형 송풍기 냉각 | 결과 | - | - | 1765 | A | 91% | 39 5 / 16 " | ₩ 11,148,900 | |
P | 286THFPA8086 | 완전 밀폐형 송풍기 냉각 | 결과 | - | - | 1160 | A | 87.5% | 39 5 / 16 " | ₩ 15,807,767 | |
Q | 284THFPA8086 | 완전 밀폐형 송풍기 냉각 | 결과 | - | - | 1765 | A | 91.7% | 37 13 / 16 " | ₩ 11,983,422 | |
R | 284THFPA8028 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 결과 | - | - | 1765 | B | 91.7% | 28 9 / 16 " | ₩ 7,701,907 | |
S | 449THFS8036 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 결과 | - | - | 1788 | A | 95% | 54 " | ₩ 62,642,422 | |
T | 254THFNA8038 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 결과 | - | - | 1765 | B | 90.2% | 26 5 / 16 " | ₩ 6,022,309 | |
U | 445THFN8036 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 결과 | - | - | 1790 | A | 94.5% | 45 9 / 16 " | ₩ 41,897,870 | |
V | 324THFPA8028 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 결과 | - | - | 1770 | B | 91.7% | 31 " | ₩ 11,074,910 | |
W | 405THFS8036 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 결과 | - | - | 1785 | A | 94.5% | 39 5 / 16 " | ₩ 32,866,557 | |
X | 213THFS8028 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 결과 | - | - | 1765 | A | 88.5% | 21 " | ₩ 4,448,920 | |
Y | 365THFS8036 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 결과 | - | - | 1780 | A | 94.1% | 34 11 / 16 " | ₩ 19,287,677 | |
Z | 326THFS8028 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 결과 | - | - | 1780 | B | 93% | 33 15 / 16 " | ₩ 13,178,200 | |
A1 | 286THFNA8028 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 결과 | - | - | 1776 | A | 93% | 29 15 / 16 " | ₩ 8,772,872 | |
B1 | 215THFS8029 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 결과 | - | - | 1765 | A | 90.2% | 22.5 " | ₩ 5,778,884 | |
C1 | 182THTS8028 | 완전 밀폐형 비 환기 | 프리미엄 | - | - | 1760 | B | 90.2% | 16 11 / 16 " | ₩ 2,856,087 | |
D1 | 145thtn8037 | 완전 밀폐형 비 환기 | 프리미엄 | - | - | 1756 | B | 85.5% | 14 11 / 16 " | ₩ 2,313,517 | |
E1 | 256thtna8038 | 완전 밀폐형 비 환기 | 프리미엄 | - | - | 1770 | A | 93.6% | 27.125 " | ₩ 8,473,430 | |
F1 | 184THTS8028 | 완전 밀폐형 비 환기 | 프리미엄 | - | - | 1760 | B | 90.2% | 17 11 / 16 " | ₩ 3,247,212 | |
G1 | 254thtna8058 | 완전 밀폐형 비 환기 | 프리미엄 | - | - | 1772 | A | 93% | 23.38 " | ₩ 6,247,955 | |
H1 | 145thtn8029 | 완전 밀폐형 비 환기 | 프리미엄 | - | - | 1756 | B | 85.5% | 14 11 / 16 " | ₩ 2,346,732 | |
I1 | 143thtn8028 | 완전 밀폐형 비 환기 | 프리미엄 | - | - | 1756 | B | 85.5% | 13 11 / 16 " | ₩ 2,334,710 |
특징
- 이 2000:1 인버터 모터는 기본 속도의 1/2000에서 작동하여 시스템 과열 없이 일정한 토크 성능을 제공합니다.
- PWM 드라이브의 높은 스위칭 주파수로 인해 발생하는 과도한 열 및 유전체 스트레스로부터 모터를 보호하는 MAX GUARD 절연 시스템이 특징입니다.
- 이 장치는 엔코더, 브레이크 및 송풍기를 쉽게 설치할 수 있도록 특허받은 프래킷 디자인과 통합되어 있습니다.
- 인버터로 인해 발생하는 베어링 전류를 완화하여 베어링 수명을 늘리는 BCP 베어링 보호 시스템이 특징입니다.
- 정밀하게 균형 잡힌 설계는 진동을 완화하고 모터 수명을 늘립니다.
- 이 장치는 습기 및 오염 물질에 대한 최대의 안전을 위해 TENV, TEBC 및 TEFC 인클로저에서 사용할 수 있습니다.
표준 및 승인
- UL
- CSA
- CE
자주하는 질문
폐쇄 루프 벡터 제어와 개방 루프 벡터 제어의 차이점은 무엇입니까?
- 개방 루프 벡터 제어는 높은 시작 토크와 증가된 저속 토크를 제공합니다. AC 동기 및 유도 모터와 같이 저속에서 정격 토크의 100%를 요구하는 애플리케이션에 이상적입니다.
- 폐쇄 루프 벡터 제어는 200 RPM에서 모터 정격 토크의 0%를 허용하며 크레인 및 호이스트와 같이 정지 상태에서 부하가 필요한 응용 분야에 이상적입니다.
이 모터는 무엇으로 만들어졌나요?
이 Blue Max 모터 및 마운팅 브래킷은 열악하고 먼지가 많은 환경에서 내부식성과 진동 최소화를 위해 주철로 제작되었습니다.
베어링은 무엇에 사용됩니까?
베어링은 회전 또는 직선 운동을 지원하면서 움직이는 부품 사이의 마찰/응력을 줄이도록 설계되었습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 조합 렌치 세트
- RO 시스템 액세서리
- 관개 피팅
- 디스 펜싱 바늘 및 주사기
- 안테나
- HVAC 모터
- 고무
- 모니터링 장비
- 리니어 모션
- 작업장 조명 설치/고정/부품들
- KNIPEX 미니 볼트 커터
- TENNSCO 볼트리스 선반 스타터 유닛
- HOFFMAN 인클로저, 힌지 형 커버
- SQUARE D 배선용 차단기, LA 프레임 유형
- WALTER TOOLS 스포팅 드릴, 120도
- ATP 튜브, 100 피트, 내추럴
- DECTRON USA 알루미늄지지 트레이
- MERSEN FERRAZ Amp-Trap 시리즈 A120X 퓨즈, 1200VAC, 1000VDC
- VESTIL OROAD 시리즈 오프로드 트랙션 구동 카트
- JUSTRITE 유성 폐기물 캔, 노란색, 수동식