VESTIL OROAD 시리즈 오프로드 트랙션 구동 카트
Vestil OROAD 시리즈 오프로드 트랙션 드라이브 카트는 중장비 및 자재를 카트에 적재하고 운반하는 데 이상적입니다. 이 트랙션 드라이브는 오프로드 및 매끄러운 표면에서 하중을 쉽게 운반하도록 특별히 설계되어 농장, 공장 및 유통 분야에 이상적입니다....양이온.더 읽기
스타일 | 모델 | 데크 길이 | 데크 폭 | 데크 높이 | 앞바퀴 Dia. | 뒷바퀴 Dia. | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 오로드-400 | 52 1 / 2 " | 31 1 / 2 " | 15 3 / 4 " | - | - | 회색 | ₩ 8,098,338 | RFQ
|
B | 오로드-400-T | 52 3 / 4 " | 33 3 / 4 " | 17 " | - | - | 회색 | - | RFQ
|
작동 메커니즘
- 이 카트에는 전기 모터, 기어박스 및 견고한 트레드가 있는 바퀴로 구성된 트랙션 드라이브 시스템이 장착되어 있습니다.
- 전기 모터는 바퀴를 추진하고 카트를 앞으로 이동시키는 데 필요한 동력을 제공합니다.
- 이 카트는 카트 자체에 편리하게 위치한 충전식 배터리로 전원이 공급됩니다. 배터리를 충전하려면 단순히 외부 전원에 연결하기만 하면 됩니다.
특징
- Vestil OROAD 시리즈 오프로드 트랙션 구동식 카트는 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위해 강철로 제작되었습니다.
- 이 카트는 저속 및 고속 또는 정방향 및 역방향 속도 컨트롤러를 갖추고 있으며 최대 400lb의 하중을 견딜 수 있습니다.
- 이 장치에는 충전기가 있는 배터리, 레벨 게이지, LED 헤드라이트 및 바구니, 와이어 스토리지가 있어 사용자에게 편리함과 기능성을 제공합니다.
- 24V DC 모터를 사용하여 쉽게 운반할 수 있으며 대형 공압 타이어가 장착되어 있어 쉽게 조작할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
이러한 Vestil OROAD 시리즈 오프로드 트랙션 드라이브 카트를 사용할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
- Vestil OROAD 시리즈 카트에서 지정한 권장 적재 용량을 준수하십시오. 과부하는 안정성과 기동성을 손상시켜 사고로 이어질 수 있습니다.
- 카트를 작동하기 전에 지형과 경로를 평가하십시오.
- 특히 오프로드 지형을 탐색할 때 안전하고 통제된 속도로 카트를 작동하십시오.
- 운송 중 이동 또는 낙하를 방지하기 위해 적재물이 카트에 적절하게 고정되고 분산되었는지 확인하십시오.
이 Vestil 오프로드 카트가 지원하는 최대 경사각은 얼마입니까?
이 카트는 최대 13도의 경사면에서 완전히 적재된 카트를 운반할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- DC 전원 공급 장치 액세서리
- 프레임 및 트림 쏘
- 패치 코드
- 와이어 및 케이블 보호
- 루프 탑 마운팅 레일
- 안면보호
- 공기압 시스템 구성품
- 휴대용 쿨러 및 음료
- 페인트 부스 외
- 지붕이기
- APPROVED VENDOR 숍 티켓 홀더
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 스테인리스 스틸 차단 스위치, 비융합 시리즈
- APPLETON ELECTRIC 위험한 조명기구, 300W
- UNISTRUT 파이프 커플 링
- WOODHEAD 130151 시리즈 리셉터클 어댑터
- HUMBOLDT Adam GBK 벤치 저울
- TB WOODS 싱글 빔 세트 크루 타입 커플링
- VESTIL YR 시리즈 강철 야드 경사로
- BROWNING YSS 시리즈 스톡 강 및 주철 최소 보어 스퍼 기어, 6 피치