항목 | 트랙션 드라이브 구동 카트 |
배터리 | 12V |
배터리 전압 | 12V |
캐스터 유형 | 공기가 들어있는 |
13도에서 등반 능력. | 400의 파운드. |
색상 | 회색 |
데크 높이 | 17 " |
데크 길이 | 52 3 / 4 " |
데크 폭 | 33 3 / 4 " |
전면 캐스터 Dia. | 14 " |
전면 캐스터 폭 | 6" |
앞바퀴 Dia. | 14 " |
앞바퀴 폭 | 6" |
높이 | 37.75 " |
고속 | 1 7/8mph |
길이 | 72 " |
느린 속도 | 1 1/2mph |
자재 | 강철 |
최대. 경사각 | 45도 |
모터 | 600W |
모터 전력 kW | 0.8kW |
모터 전압 | 24V DC |
배터리 수 | 2 |
바퀴 수 | 4 |
배터리의 수 | 2 |
캐스터 수 | 4 |
바퀴 수 | 2 |
제품 데이터 시트 | 조끼-atp-c-2436.pdf |
후방 캐스터 Dia. | 11 " |
후방 캐스터 폭 | 3 1 / 2 " |
뒷바퀴 Dia. | 11 " |
뒷바퀴 폭 | 3 1 / 2 " |
실행 시간 | 4 시간. |
틸팅도 | 45도 |
균일한 거친 정적 용량 | 500의 파운드. |
균일하고 부드러운 정적 용량 | 600의 파운드. |
전압 (DC) | 24 |
와트 | 600W |
휠 타입 | 공기가 들어있는 |
폭 | 33.5 " |
선박 중량 (kg) | 150.75 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 데크 길이 | 데크 폭 | 데크 높이 | 앞바퀴 Dia. | 뒷바퀴 Dia. | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오로드-400 | 52 1 / 2 " | 31 1 / 2 " | 15 3 / 4 " | - | - | 회색 | ₩ 8,098,338 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.