MARATHON MOTORS 364THFS8046 Y515 벡터 모터
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
항목 | 벡터 모터 |
주변 (C) | 40 |
조립 | F1 (F2 수정 가능) |
Duty | 끊임없는 |
효율성 | 92.4 % |
Enclosure | TEBC-축 |
Frame | 364TC |
완전 부하 암페어 | 147/73.5 |
HP | 60 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | H |
kW | 45 |
설치 | C-Face 강성 |
NEMA 디자인 | A |
정위 | 수평 |
상 | 3 |
RPM | 1800 |
서비스 요인 | 1.0 |
열 보호 | 온도 조절기 (일반적으로 닫힘) |
전압 | 230/460 |
선박 중량 (kg) | 477.9 |
선박 높이 (cm) | 139.7 |
선박 길이 (cm) | 68.68 |
선박 폭 (cm) | 80.98 |
프로덕트 | 모델 | 모터 인클로저 설계 | 효율성 그룹 | Enclosure | 설치 | 명판 RPM | NEMA 디자인 | 공칭 효율성 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143thtn8028 | 완전 밀폐형 비 환기 | 프리미엄 | - | - | 1756 | B | 85.5% | 13 11 / 16 " | ₩ 2,334,710 | ||
145thtn8029 | 완전 밀폐형 비 환기 | 프리미엄 | - | - | 1756 | B | 85.5% | 14 11 / 16 " | ₩ 2,346,732 | ||
145thtn8037 | 완전 밀폐형 비 환기 | 프리미엄 | - | - | 1756 | B | 85.5% | 14 11 / 16 " | ₩ 2,313,517 | ||
182THTS8028 | 완전 밀폐형 비 환기 | 프리미엄 | - | - | 1760 | B | 90.2% | 16 11 / 16 " | ₩ 2,856,087 | ||
184THTS8028 | 완전 밀폐형 비 환기 | 프리미엄 | - | - | 1760 | B | 90.2% | 17 11 / 16 " | ₩ 3,247,212 | ||
213THFS8028 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 결과 | - | - | 1765 | A | 88.5% | 21 " | ₩ 4,448,920 | ||
215THFS8029 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 결과 | - | - | 1765 | A | 90.2% | 22.5 " | ₩ 5,778,885 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.