GENERAL ELECTRIC P9 시리즈 표시등
필터
IP 등급 : 66 , 렌즈 재질: 플라스틱 , NEMA 등급: 4X , 모양: 일주 , 크기: 22mm , 터미널 연결: 스크류 터미널
스타일 | 모델 | 기본 소재 | 본체 재질 | 색상 | 램프 모듈 유형 | 램프 유형 | 교체 용 램프 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P9CLRDADI | 금속 | 크롬 도금 | 빨간색 | 전체 전압 | 확산 LED | 통합 | 24VAC/DC | ₩ 89,390 | |
B | P9CLGRADI | 금속 | 크롬 도금 | 노란색 | 전체 전압 | 굴절 된 LED | 통합 | 24VAC/DC | ₩ 51,782 | |
C | P9XLRDADI | 플라스틱 | 플라스틱 | 빨간색 | 전체 전압 | 확산 LED | 통합 | 24VAC/DC | ₩ 51,782 | |
D | P9XLBDALI | 플라스틱 | 플라스틱 | 백 | 전체 전압 | 확산 LED | 통합 | 120 VAC | ₩ 51,782 | |
E | P9XUGDRN | 플라스틱 | 플라스틱 | 노란색 | 저항기 | 백열등 | 여사님이시여.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ․ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ․ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No. Ba9s110 | 120 VAC | ₩ 26,775 | |
F | P9XUBDRN | 플라스틱 | 플라스틱 | 백 | 저항기 | 백열등 | 여사님이시여.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ․ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ․ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No. Ba9s110 | 120 VAC | ₩ 26,775 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 흡수성 양말 및 붐
- 난간 브래킷
- 무선 리모콘
- 에어 코크 건
- 강제 공기 오일 쿨러
- 철거 도구 및 장비
- 기어 모터
- 재활용 장비
- 관축 팬 및 액세서리
- 퍼티
- QUAKEHOLD! HPLC 패스너 키트
- SPEEDAIRE 리어 클레 비스 D2 미터법 실린더 장착 키트
- KNIPEX 절연 해체 커터
- SPEARS VALVES Evertuff CPVC CTS 피팅 감소 수 어댑터, Mipt x 소켓
- MARTIN SPROCKET U2 시리즈 MST 부싱
- MARTIN SPROCKET 더블 MST 부시형 롤러 체인 스프로킷 체인수 40
- ACCUFORM SIGNS 유연한 마커 말뚝
- CAMPBELL 래치 후크 스냅
- BALDOR / DODGE DLEZ, 와이드 슬롯 테이크업, 볼 베어링