그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파일럿 라이트 완료 |
기본 소재 | 플라스틱 |
본체 재질 | 플라스틱 |
색상 | 노란색 |
IP 등급 | 66 |
램프 모듈 유형 | 저항기 |
램프 유형 | 백열등 |
렌즈 재질 | 플라스틱 |
NEMA 평가 | 4X |
교체 용 램프 | 여사님이시여.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ․ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ․ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No. Ba9s110 |
셰이프 | 일주 |
크기 | 22mm |
터미널 연결 | 스크류 터미널 |
전압 | 120 VAC |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 19.37 |
선박 길이 (cm) | 18.73 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8536490080 |
프로덕트 | 모델 | 기본 소재 | 본체 재질 | 색상 | 램프 모듈 유형 | 램프 유형 | 교체 용 램프 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P9CLRDADI | 금속 | 크롬 도금 | 빨간색 | 전체 전압 | 확산 LED | 통합 | 24VAC/DC | ₩ 51,782 | ||
P9XLRDADI | 플라스틱 | 플라스틱 | 빨간색 | 전체 전압 | 확산 LED | 통합 | 24VAC/DC | ₩ 25,882 | ||
P9XLBDALI | 플라스틱 | 플라스틱 | 백 | 전체 전압 | 확산 LED | 통합 | 120 VAC | ₩ 25,882 | ||
P9CLGRADI | 금속 | 크롬 도금 | 노란색 | 전체 전압 | 굴절 된 LED | 통합 | 24VAC/DC | ₩ 51,782 | ||
P9XUBDRN | 플라스틱 | 플라스틱 | 백 | 저항기 | 백열등 | 여사님이시여.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ․ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ․ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No. Ba9s110 | 120 VAC | ₩ 26,775 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.