KERN AND SOHN IOC 시리즈 플랫폼 저울
필터
유형을 표시 : LCD , 입력 전압: 100 ~ 240V AC , 최대. 주변 습도: 80 % , 맥스. 주변 온도.: 40도 씨 , 전원 공급 장치: 전원 어댑터 , 정착 시간: 2 초. , 단위: g, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ , 계량판 재질: 스테인리스 강
스타일 | 모델 | 용량 무게 | 선형성 | 최소 무게 | 계량 플랫폼 치수 | 무게 표면 깊이 | 무게 표면 폭 | 플랫폼 깊이 | 가독성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | IOC 6K-4 | 3, 6kg | +/-0.003, 0.006Kg | 0.02, 0.04kg | 300 X 300 X 110 mm | - | 300 mm | 110mm | 0.1개, 0.2g | ₩ 703,595 | |
A | IOC 10K-4L | 6, 15kg | +/-0.006, 0.015Kg | 0.04, 0.1kg | 400 X 300 X 110 mm | 300 mm | 400mm | 110mm | 0.2개, 0.5g | ₩ 757,718 | |
A | IOC 10K-4 | 6, 15kg | +/-0.006, 0.015Kg | 0.04, 0.1kg | 300 X 240 X 110 mm | 240 mm | 300 mm | 110mm | 0.2개, 0.5g | ₩ 685,554 | |
A | IOC 30K-4 | 15, 30kg | +/-0.015, 0.03Kg | 0.1, 0.2kg | 400 X 300 X 110 mm | 300 mm | 400mm | 110mm | 0.5개, 1g | ₩ 757,718 | |
A | IOC 60K-3 | 30, 60kg | +/-0.03, 0.06Kg | 0.2, 0.4kg | 400 X 300 X 110 mm | 300 mm | 400mm | 110mm | 1개, 2g | ₩ 775,759 | |
A | IOC 60K-3L | 30, 60kg | +/-0.03, 0.06Kg | 0.2, 0.4kg | 500 X 400 X 120 mm | 400 mm | 500 mm | 120 mm | 1개, 2g | ₩ 920,086 | |
A | IOC 100K-3L | 60, 150kg | +/-0.06, 0.15Kg | 0.4, 1kg | 650 X 500 X 150 mm | 500mm | 650 mm | 150 mm | 2개, 5g | ₩ 1,262,863 | |
A | IOC 100K-3 | 60, 150kg | +/-0.06, 0.15Kg | 0.4, 1kg | 500 X 400 X 120 mm | 400 mm | 500 mm | 120 mm | 2개, 5g | ₩ 938,127 | |
A | IOC 300K-3 | 150, 300kg | +/-0.15, 0.3Kg | 1, 2kg | 650 X 500 X 150 mm | 500mm | 650 mm | 150 mm | 5개, 10g | ₩ 1,298,945 | |
A | IOC 600K-2 | 300, 600kg | +/-0.3, 0.6Kg | 2, 4kg | 800 X 600 X 200 mm | 600 mm | 800 mm | 200 mm | 10개, 20g | ₩ 1,569,559 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- Faceshield 액세서리
- 드레인 플러그
- W 형 및 U 형 자물쇠
- 레이저 안경 및 고글
- 유압 고압 필터
- 송풍기
- 호스 릴
- 공작용품
- 태양 광 패널 및 액세서리
- 작물 종묘장 및 조경
- CROSBY 앵커 걸쇠
- APPROVED VENDOR 수동 턴테이블 용량 4000 Lb
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 유리, 40마이크론, 바이톤 씰
- VERMONT GAGE 플러스 핀 게이지, 블랙
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 1 7/16-6 Un
- TRICO 수동 순환 펌프
- TRICO DL 스프레이 시스템
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 덕트 호스
- VESTIL ASP 시리즈 조정 가능한 스텝 메이트 스탠드(난간 포함)
- BALDOR / DODGE 퀼 입력이 있는 Tigear-2 표준 감속기, 크기 40