CROSBY 앵커 족쇄
스타일 | 모델 | 몸 사이즈 | 마감재 | 핀 직경 | 슬링 폭 | 작업 부하 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1018534 | 1" | 아연 | 1.125 " | 2 11 / 16 " | 17,000의 파운드 | ₩ 158,900 | |
B | 1019560 | 1" | 그린 | 1.125 " | 2 11 / 16 " | 17,000의 파운드 | ₩ 226,029 | |
C | 1018543 | 1" | 그린 | 1.125 " | 2 11 / 16 " | 17,000의 파운드 | ₩ 142,275 | |
B | 1019640 | 1.5 " | 그린 | 1.625 " | 3.875 " | 34,000의 파운드 | ₩ 636,335 | |
A | 1018614 | 1.5 " | 아연 | 1.625 " | 3.875 " | 34,000의 파운드 | ₩ 538,947 | |
B | 1019604 | 1.25 " | 그린 | 1.375 " | 3.25 " | 24,000의 파운드 | ₩ 414,295 | |
C | 1018589 | 1.25 " | 그린 | 1.375 " | 3.25 " | 24,000의 파운드 | ₩ 312,987 | |
A | 1018570 | 1.25 " | 아연 | 1.375 " | 3.25 " | 24,000의 파운드 | ₩ 337,697 | |
B | 1019668 | 1.75 " | 그린 | 2" | 5" | 50,000의 파운드 | ₩ 883,522 | |
C | 1018641 | 1.75 " | 그린 | 2" | 5" | 50,000의 파운드 | ₩ 779,642 | |
A | 1018552 | 1.125 " | 아연 | 1.25 " | 2 29 / 32 " | 19,000의 파운드 | ₩ 235,147 | |
C | 1018561 | 1.125 " | 그린 | 1.25 " | 2 29 / 32 " | 19,000의 파운드 | ₩ 217,437 | |
B | 1019588 | 1.125 " | 그린 | 1.25 " | 2 29 / 32 " | 19,000의 파운드 | ₩ 297,850 | |
C | 1018605 | 1.375 " | 그린 | 1.5 " | 3.625 " | 27,000의 파운드 | ₩ 398,650 | |
A | 1018598 | 1.375 " | 아연 | 1.5 " | 3.625 " | 27,000의 파운드 | ₩ 438,759 | |
B | 1019622 | 1.375 " | 그린 | 1.5 " | 3.625 " | 27,000의 파운드 | ₩ 520,992 | |
A | 1018455 | 1 / 2 " | 아연 | 21 / 32 " | 1 5 / 16 " | 4000 파운드 | ₩ 35,227 | |
B | 1019481 | 1 / 2 " | 그린 | 21 / 32 " | 1 5 / 16 " | 4000 파운드 | ₩ 63,507 | |
C | 1018464 | 1 / 2 " | 그린 | 21 / 32 " | 1 5 / 16 " | 4000 파운드 | ₩ 31,570 | |
A | 1018375 | 1 / 4 " | 아연 | 5 / 16 " | 25 / 32 " | 1000의 파운드 | ₩ 17,377 | |
C | 1018384 | 1 / 4 " | 그린 | 5 / 16 " | 25 / 32 " | 1000의 파운드 | ₩ 17,482 | |
B | 1019686 | 2" | 그린 | 2.25 " | 5.75 " | 70,000의 파운드 | ₩ 1,379,630 | |
C | 1018669 | 2" | 그린 | 2.25 " | 5.75 " | 70,000의 파운드 | ₩ 1,017,800 | |
B | 1019702 | 2.5 " | 그린 | 2.75 " | 7.25 " | 110,000의 파운드 | ₩ 3,337,390 | |
C | 1018687 | 2.5 " | 그린 | 2.75 " | 7.25 " | 110,000의 파운드 | ₩ 2,791,565 | |
C | 1018507 | 3 / 4 " | 그린 | 7 / 8 " | 2" | 9500의 파운드 | ₩ 79,625 | |
B | 1019524 | 3 / 4 " | 그린 | 7 / 8 " | 2" | 9500의 파운드 | ₩ 121,100 | |
A | 1018491 | 3 / 4 " | 아연 | 7 / 8 " | 2" | 9500의 파운드 | ₩ 85,312 | |
C | 1018428 | 3 / 8 " | 그린 | 7 / 16 " | 1.031 " | 2000의 파운드 | ₩ 23,205 | |
A | 1018419 | 3 / 8 " | 아연 | 7 / 16 " | 1.031 " | 2000의 파운드 | ₩ 23,450 | |
A | 1018357 | 3 / 16 " | 아연 | 1 / 4 " | 5 / 8 " | 660 파운드 | ₩ 16,817 | |
A | 1018473 | 5 / 8 " | 아연 | 3 / 4 " | 1 11 / 16 " | 6500의 파운드 | ₩ 59,237 | |
B | 1019506 | 5 / 8 " | 그린 | 3 / 4 " | 1 11 / 16 " | 6500의 파운드 | ₩ 79,100 | |
C | 1018482 | 5 / 8 " | 그린 | 3 / 4 " | 1 11 / 16 " | 6500의 파운드 | ₩ 55,475 | |
A | 1018393 | 5 / 16 " | 아연 | 3 / 8 " | 27 / 32 " | 1500의 파운드 | ₩ 22,172 | |
C | 1018400 | 5 / 16 " | 그린 | 3 / 8 " | 27 / 32 " | 1500의 파운드 | ₩ 21,997 | |
C | 1018525 | 7 / 8 " | 그린 | 1" | 2 9 / 32 " | 13,000의 파운드 | ₩ 107,975 | |
A | 1018516 | 7 / 8 " | 아연 | 1" | 2 9 / 32 " | 13,000의 파운드 | ₩ 117,600 | |
B | 1019542 | 7 / 8 " | 그린 | 1" | 2 9 / 32 " | 13,000의 파운드 | ₩ 167,125 | |
A | 1018437 | 7 / 16 " | 아연 | 17 / 32 " | 1.156 " | 3000의 파운드 | ₩ 26,984 | |
C | 1018446 | 7 / 16 " | 그린 | 17 / 32 " | 1.156 " | 3000의 파운드 | ₩ 25,917 |
앵커 걸쇠
Crosby 앵커 샤클은 리프팅, 당기기 또는 리깅 작업에서 높은 강도를 제공하도록 설계되었습니다. 이 샤클은 ASME B30.26 표준의 모든 요구 사항을 충족하거나 초과하며 최대 110000lb의 하중을 처리할 수 있는 볼트 유형 설계의 탄소강 구조를 특징으로 합니다. 하중이 미끄러질 수 있는 영구 및 장기 설치에 적합합니다. 걸쇠 핀, 따라서 핀이 회전합니다. 이 샤클에는 정격 크기와 작업 하중 제한(WLL)이 톤 단위로 영구적으로 표시되어 있습니다. 다양한 Crosby 샤클 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전기 철근 절단기 / 절곡 기
- 단상 변압기
- 자기 시트 분리기
- 게이지 가드
- 수축 랩 밴드
- 온수순환펌프
- 문서 커버 디스플레이 및 프레임
- 실내 LED 전등
- 인간 공학
- 플러시 밸브
- BOLLE SAFETY 보호용 고글
- OSG 고속 Steel-E 스파이럴 플루트 탭, 광택 마감
- STRANCO INC 파이프 마커, 230 볼트
- ALLEGRO SAFETY 플랫 와셔
- DIXON 파이프 티
- SUPER-STRUT 벽 오프셋 볼트
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 리턴 라인 필터, 폴리에스터, 40미크론, 바이톤 씰
- DANFOSS RX 시리즈 전원 연결 키트
- VESTIL AEC 시리즈 조절식 Ergo 카트
- BOSTON GEAR 24 가로 직경 피치 오른손 강철 경화 헬리컬 기어