그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 앵커 걸쇠 |
본체 재질 | 탄소강 |
몸 사이즈 | 3 / 4 " |
마감재 | 그린 |
핀 직경 | 7 / 8 " |
핀 재질 | 탄소강 |
핀 스타일 | 나사 핀 |
슬링 폭 | 2" |
눈 사이 폭 | 1-1 / 4 " |
작업 부하 제한 | 9500의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 0.99 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 7326908595 |
원산지 | US |
모델 | 몸 사이즈 | 마감재 | 핀 직경 | 슬링 폭 | 작업 부하 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1018400 | 5 / 16 " | 그린 | 3 / 8 " | 27 / 32 " | 1500의 파운드 | ₩ 21,997 | |
1018428 | 3 / 8 " | 그린 | 7 / 16 " | 1.031 " | 2000의 파운드 | ₩ 23,205 | |
1018464 | 1 / 2 " | 그린 | 21 / 32 " | 1 5 / 16 " | 4000 파운드 | ₩ 31,570 | |
1018525 | 7 / 8 " | 그린 | 1" | 2 9 / 32 " | 13,000의 파운드 | ₩ 107,975 | |
1018589 | 1.25 " | 그린 | 1.375 " | 3.25 " | 24,000의 파운드 | ₩ 312,987 | |
1018641 | 1.75 " | 그린 | 2" | 5" | 50,000의 파운드 | ₩ 779,642 | |
1018669 | 2" | 그린 | 2.25 " | 5.75 " | 70,000의 파운드 | ₩ 1,017,800 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.