황동 합금 골든 게이트
품질, 손쉬운 취급 및 신뢰성을 위해 설계되었습니다. 견고한 부식 방지 잠금 장치가 있어 사용자가 손을 뗄 때까지 잠긴 상태를 유지하고 한 손으로 쉽게 닫을 수 있습니다.
Crosby는 리깅, 리프팅 및 자재 취급 응용 분야에 사용되는 고급 액세서리의 선두 제조업체입니다. Crosby 제품 카탈로그에는 와이어 로프 엔드 피팅, 샤클, 슬링 세이버 피팅, 후크 및 스위블이 포함되어 있습니다. 상세 보기
리프팅 장치는 360도 회전하고 180도 회전하는 링으로 구성됩니다. 볼트로 베이스 플레이트에 장착됩니다. 오버 헤드 리프팅 및 자재 취급 응용 분야에 일반적으로 사용됩니다.
최대 110000lb의 하중을 견딜 수 있는 스크류 핀, 라운드 핀 및 볼트형 앵커로 제공되는 템퍼링 및 담금질 탄소강 Crosby 샤클. 육상, 해양 및 건설 산업의 헤비 듀티 클램핑에 적합
EN 13411-6 : 2003 및 ASME B30.26 준수 주강 웨지 소켓 (효율 등급 80 %). 와이어 로프의 꼬리를 고정하는 데 주로 사용됩니다.
30.26-80 % 효율 등급의 ASME B90 준수 와이어 로프 및 주먹 그립 클립. 와이어 로프의 느슨한 끝단을 강력하게 클램핑하는 데 사용
도어, 컴 파트먼트 및 패널을 신속하게 연결 및 분리하는 데 이상적인 헤비 듀티 스탬핑 래치 인터록이있는 스틸 제 스프링 래치
Crosby 부품 번호는 종종 다양한 비에이프로덕츠 제품. 따라서 구식이거나 재고 있음가 없는 Crosby 걸쇠를 찾고 계신다면 동일한 품목을 사용할 가능성이 있습니다.
이 도구는 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 그들은 택배 운송 및 항공 운송에 적합합니다.
McKissick 크레인 블록에 장착된 특허 받은 분할 너트 고정 시스템은 평가를 단순화합니다. 이 후크는 tr의 짧은 시간 안에 검사, 분해 및 다시 사용할 수 있습니다....더 읽기
Crosby 제품의 안전하고 올바른 사용을 개선하기 위해 QUIC-CHECK는 기존 리깅 하드웨어에 기준점을 표시하여 마킹 표시기의 전략적 포지셔닝을 결합합니다.
품질, 손쉬운 취급 및 신뢰성을 위해 설계되었습니다. 견고한 부식 방지 잠금 장치가 있어 사용자가 손을 뗄 때까지 잠긴 상태를 유지하고 한 손으로 쉽게 닫을 수 있습니다.
그것은 편안한 접근을 위해 더 큰 눈 구멍을 갖추고 있습니다. 리프팅 포인트를 하중 표면에 신속하게 부착하기에 적합하도록 하는 특수 잠금 메커니즘이 있습니다.
이 걸쇠는 가장 어려운 조건에서 작업하기 위한 것입니다. 그들은 미국에서 인증, 테스트 및 제조되었습니다.
걸쇠는 주로 리깅, 건설 및 리프팅에 사용됩니다. 클레비스는 견인 및 농업과 같이 덜 까다로운 작업에 적합합니다. 코터 핀으로 완전히 구속된 둥근 핀이 있는 걸쇠는 머리 위로 들어 올리는 데 적합하지 않습니다.
?디? (체인) 걸쇠는 일반적으로 인라인 장력 등급을 받은 두 조각을 연결하도록 설계되었으며, 활(앵커) 걸쇠는 본체에 둘 이상의 연결이 이루어져야 하는 곳에 적합합니다.