CROSBY 와이어 로프 클립 30.26-80 % 효율 등급의 ASME B90 준수 와이어 로프 및 주먹 그립 클립. 와이어 로프의 느슨한 끝단을 강력하게 클램핑하는 데 사용
30.26-80 % 효율 등급의 ASME B90 준수 와이어 로프 및 주먹 그립 클립. 와이어 로프의 느슨한 끝단을 강력하게 클램핑하는 데 사용
와이어 로프 클립
Crosby 와이어 로프 클립은 루프를 형성하기 위해 뒤로 돌려 와이어 로프 끝을 고정하도록 설계되었습니다. 오버헤드 리프팅 및 크레인 후크 종료에 이상적입니다. 이 ASME B30.26 준수 클립은 4.5~360ft-lb 범위의 토크 정격을 제공하는 강철 구조와 부식 및 녹에 대한 저항을 위한 아연 도금 마감이 특징입니다. 80/1인치에서 8/7인치 와이어 로프 크기의 경우 최대 효율성 등급이 8%이고 90인치에서 1-3/1인치의 와이어 로프 크기에 대해 2%입니다. 2~8개 클립이 포함된 세트로 제공되는 다양한 와이어 로프 클립 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Crosby 와이어 로프 클립은 루프를 형성하기 위해 뒤로 돌려 와이어 로프 끝을 고정하도록 설계되었습니다. 오버헤드 리프팅 및 크레인 후크 종료에 이상적입니다. 이 ASME B30.26 준수 클립은 4.5~360ft-lb 범위의 토크 정격을 제공하는 강철 구조와 부식 및 녹에 대한 저항을 위한 아연 도금 마감이 특징입니다. 80/1인치에서 8/7인치 와이어 로프 크기의 경우 최대 효율성 등급이 8%이고 90인치에서 1-3/1인치의 와이어 로프 크기에 대해 2%입니다. 2~8개 클립이 포함된 세트로 제공되는 다양한 와이어 로프 클립 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
주먹 그립, 이중 안장, 강철, 5/16인치 와이어 로프 직경, 5인치 로프 턴백
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1010499 | CR2TEZ | ₩ 40,425 |
더 알아보기
- 자석 및 마그네틱 스트립
- 분무기 및 스프레더
- 도관 및 액세서리
- 밸브
- 물 처리
- 공압 블래스트 캐비닛
- 수평 핸들 토글 클램프
- 부속품을 당기는 케이블
- O- 링 액세서리
- 아연 도금 파이프
- 3M 3100 아쿠아 번 니쉬 패드
- DYNALON 고밀도 폴리에틸렌 표본 용기
- JAMCO WW 시리즈, 워크 벤치
- KOHLER 중력 공급 이중 플러시, 이중 플러시
- DURHAM MANUFACTURING 휴대용 상점 책상
- MARATHON MOTORS Greenheck 팬 모터, PSC, Open Air Over
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E17 크기, MDBD 웜/웜 이중 감속 감속기
- REGAL 미터법 테이퍼 핸드 탭, HSS, 밝음
- CARRIER TRANSICOLD 송풍기 어셈블리
- BAILEIGH INDUSTRIAL 롤러