항목 | 주먹 그립 |
클립 유형 | 더블 안장 |
마감재 | 아연 |
자재 | 강철 |
최소 클립 수 | 4 |
최소 토크 | 225 피트-파운드 |
로프 턴백 | 26 " |
와이어 로프 Dia. | 7 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 1.18 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 7312900000 |
모델 | 최소 클립 수 | 최소 토크 | 로프 턴백 | 와이어 로프 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1010471 | 2 | 30 피트-파운드 | 4" | 3/16 "~ 1/4" | ₩ 38,955 | |
1010514 | 2 | 45 피트-파운드 | 5.25 " | 3 / 8 " | ₩ 41,510 | |
1010532 | 3 | 65 피트-파운드 | 11 " | 7/16 "~ 1/2" | ₩ 66,325 | |
1010550 | 3 | 130 피트-파운드 | 13.5 " | 9/16 "~ 5/8" | ₩ 72,292 | |
1010578 | 3 | 225 피트-파운드 | 16 " | 3 / 4 " | ₩ 100,345 | |
1010612 | 5 | 225 피트-파운드 | 37 " | 1" | ₩ 148,312 | |
1010630 | 5 | 360 피트-파운드 | 41 " | 1.125 " | ₩ 185,920 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.