그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 와이어 로프 클립 |
클립 유형 | U- 볼트 |
마감재 | 그린 |
자재 | 강철 |
최소 클립 수 | 7 |
최소 토크 | 360 피트-파운드 |
로프 턴백 | 44 " |
와이어 로프 Dia. | 1.375 " |
선박 중량 (kg) | 2.25 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 7312900000 |
프로덕트 | 모델 | 최소 클립 수 | 최소 토크 | 로프 턴백 | 와이어 로프 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1010051 | 2 | 15 피트-파운드 | 4.75 " | 1 / 4 " | ₩ 22,487 | ||
1010097 | 2 | 45 피트-파운드 | 6.5 " | 3 / 8 " | ₩ 22,277 | ||
1010131 | 3 | 65 피트-파운드 | 11.5 " | 1 / 2 " | ₩ 37,117 | ||
1010177 | 3 | 95 피트-파운드 | 12 " | 5 / 8 " | ₩ 39,060 | ||
1010015 | 2 | 4.5 피트-파운드 | 3.25 " | 1 / 8 " | ₩ 13,527 | ||
1010033 | 2 | 7.5 피트-파운드 | 3.75 " | 3 / 16 " | ₩ 15,032 | ||
1010079 | 2 | 30 피트-파운드 | 5.25 " | 5 / 16 " | ₩ 20,527 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.