ASHCROFT 차압 변환기
필터
정확도 : +/- 0.5 % 풀 스케일 , 표시하다: 백라이트 3 1/2 Digit LCD , 표시 단위: H20에서 , 전기 연결: 1/2 "NPT 암 도관 , 하우징: 알류미늄 , 루프 저항: 루프 공급 전압에 따라 다름 , 맥스. 압력: 300의 PSI , NEMA 등급: 4X , 작동 온도: 14 ~ 140 F , 출력: 4 ~ 20VDC에서 12 ~ 32mA , 필요한 전력: 12 ~ 32VDC , 프로세스 연결: 1/4 "NPT 암 , 열 오류: +/- 0.03 % 풀 스케일 , 습식 재료: 316 스테인레스 스틸
스타일 | 모델 | 압력 범위 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | GC527F0242CD8IWL | +/- 8 인치 화장실 | 화장실에서 -8에서 8 | ₩ 1,951,547 | |
A | GC527F0242CD40IWL | +/- 40 인치 화장실 | 화장실에서 -40에서 40 | ₩ 1,951,547 | |
A | GC527F0242CD4IW | 0 ~ 4 인치 화장실 | 화장실에서 0에서 4 | ₩ 1,951,547 | |
A | GC527F0242CD8IW | 0 ~ 8 인치 화장실 | 화장실에서 0에서 8 | ₩ 1,951,547 | |
A | GC527F0242CD40IW | 0 ~ 40 인치 화장실 | 화장실에서 0에서 40 | ₩ 1,951,547 | |
A | GC527F0242CD200IW | 0 ~ 200 인치 화장실 | 화장실에서 0에서 200 | ₩ 1,951,547 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 농장 의무 모터
- 트위스트 잠금 리셉터클
- 파이프 / 튜브 브러쉬
- 콘크리트 파워 커터 액세서리
- 전동 댐퍼
- 플러그 및 콘센트
- 가스켓
- 도어 하드웨어
- 키 컨트롤 식별
- 중앙 장비
- TOLCO XNUMX 차 라벨, 바닥 클리너
- HUBBELL PREMISE WIRING 인라인 커플러
- ASHLAND CONVEYOR 중형 다층 2500 적재 용량 컨베이어 H- 스탠드
- COOPER B-LINE B281AFL 시리즈 포스트 베이스
- ANVIL 스퀘어 컷 불 플러그
- MARTIN SPROCKET 트리플 부쉬 QD형 롤러 체인 스프로킷 체인수 40
- BASCO 중간 벌크 컨테이너 더스트 캡
- EXTECH 수분계
- MORSE DRUM 튜브
- WEG 외부 리셋 케이블