그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 차압 변환기 |
정확성 | +/- 0.5 % 풀 스케일 |
디스플레이 | 백라이트 3 1/2 Digit LCD |
디스플레이 유닛 | H20에서 |
전기 연결 | 1/2 "NPT 암 도관 |
주거 | 알류미늄 |
루프 저항 | 루프 공급 전압에 따라 다름 |
최대. 압력 | 300의 PSI |
NEMA 평가 | 4X |
온도 운영. | 14 ~ 140 F |
산출 | 4 ~ 20VDC에서 12 ~ 32mA |
전원 필수 | 12 ~ 32VDC |
압력 범위 | +/- 40 인치 화장실 |
프로세스 연결 | 1/4 "NPT 암 |
범위 | 화장실에서 -40에서 40 |
열 오류 | +/- 0.03 % 풀 스케일 |
UPC | 783029402344 |
물에 젖은 재료 | 316 스테인레스 스틸 |
선박 중량 (kg) | 0.98 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 15.75 |
선박 폭 (cm) | 14.99 |
HS 코드 | 9026204000 |
원산지 | JP |
모델 | 압력 범위 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
GC527F0242CD4IW | 0 ~ 4 인치 화장실 | 화장실에서 0에서 4 | ₩ 1,951,547 | |
GC527F0242CD8IW | 0 ~ 8 인치 화장실 | 화장실에서 0에서 8 | ₩ 1,951,547 | |
GC527F0242CD40IW | 0 ~ 40 인치 화장실 | 화장실에서 0에서 40 | ₩ 1,951,547 | |
GC527F0242CD200IW | 0 ~ 200 인치 화장실 | 화장실에서 0에서 200 | ₩ 1,951,547 | |
GC527F0242CD8IWL | +/- 8 인치 화장실 | 화장실에서 -8에서 8 | ₩ 1,951,547 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.