MARATHON MOTORS 143THTN8028 벡터 모터 3 상 1hp 230 / 460v
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 벡터 모터 |
주변 온도. 범위 | 40도 C |
Base | 까다로운 |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | 프리미엄 |
인코더 허용 | 가능 |
엔코더 샤프트 | 5/8" x 1-3/4" |
마감재 | 블루 에나멜 |
Frame | 143TC |
프레임 재질 | 주철 |
완전 부하 암페어 | 3.0/1.5 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | H |
절연 기능 | 종류 F |
맥스. 동작 주파수 | 120 Hz에서 |
RPM | 5400 RPM |
모터 응용 | 크레인 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | 완전 밀폐형 비 환기 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 얼굴 /베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | T-STAT |
명판 RPM | 1756 |
NEMA 디자인 | B |
공칭 효율성 | 85.5% |
전체 길이 | 13 11 / 16 " |
상 | 3 |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.00 |
샤프트 디아. | 7 / 8 " |
축 길이 | 2.125 " |
속도 범위 | 2000 : 1 CT |
열 보호 | T-STAT |
UPC | 722856025166 |
전압 | 230/460 |
품질 보증 | 3 년 |
선박 중량 (kg) | 27.45 |
선박 높이 (cm) | 23.83 |
선박 길이 (cm) | 40.18 |
선박 폭 (cm) | 31.9 |
HS 코드 | 8501516040 |
프로덕트 | 모델 | 모터 인클로저 설계 | 효율성 그룹 | Enclosure | 설치 | 명판 RPM | NEMA 디자인 | 공칭 효율성 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145thtn8029 | 완전 밀폐형 비 환기 | 프리미엄 | - | - | 1756 | B | 85.5% | 14 11 / 16 " | ₩ 2,346,732 | ||
145thtn8037 | 완전 밀폐형 비 환기 | 프리미엄 | - | - | 1756 | B | 85.5% | 14 11 / 16 " | ₩ 2,313,517 | ||
182THTS8028 | 완전 밀폐형 비 환기 | 프리미엄 | - | - | 1760 | B | 90.2% | 16 11 / 16 " | ₩ 2,856,087 | ||
184THTS8028 | 완전 밀폐형 비 환기 | 프리미엄 | - | - | 1760 | B | 90.2% | 17 11 / 16 " | ₩ 3,247,212 | ||
213THFS8028 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 결과 | - | - | 1765 | A | 88.5% | 21 " | ₩ 4,448,920 | ||
215THFS8029 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 결과 | - | - | 1765 | A | 90.2% | 22.5 " | ₩ 5,778,885 | ||
254THFNA8038 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 결과 | - | - | 1765 | B | 90.2% | 26 5 / 16 " | ₩ 6,022,310 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.