MILLER - WELDCRAFT TIG 토치 Miller TIG 용접기와 함께 사용하도록 설계된 공랭식 (250A 미만) 및 수냉식 (200A 이상) 토치를 포함합니다. 인체 공학적 접점이있는 펜 스타일 헤드 디자인으로 작업자 피로를 줄이고 아크를 정밀하게 제어하기위한 손가락 끝 가스 제어 기능을 제공합니다.
Miller TIG 용접기와 함께 사용하도록 설계된 공랭식 (250A 미만) 및 수냉식 (200A 이상) 토치를 포함합니다. 인체 공학적 접점이있는 펜 스타일 헤드 디자인으로 작업자 피로를 줄이고 아크를 정밀하게 제어하기위한 손가락 끝 가스 제어 기능을 제공합니다.
공랭식 토치 본체
Weldcraft TIG 토치 키트
Miller Weldcraft A-150 시리즈 TIG 토치는 항공우주, 식품 및 음료, 석유화학 및 금속 가공 분야의 유지보수 및 수리 작업에 적합합니다. 이 TIG 토치 키트는 편안한 그립을 보장하고 작업자 피로를 최소화하기 위해 손가락과 엄지손가락의 접촉점이 있는 다이아몬드 그립 헤드 디자인이 특징입니다. 손이 닿기 힘든 영역에서 쉽게 작동할 수 있도록 유연한 목이 있고 사용자 편의를 위해 골이 있는 손잡이가 있습니다.
Miller Weldcraft A-150 시리즈 TIG 토치는 항공우주, 식품 및 음료, 석유화학 및 금속 가공 분야의 유지보수 및 수리 작업에 적합합니다. 이 TIG 토치 키트는 편안한 그립을 보장하고 작업자 피로를 최소화하기 위해 손가락과 엄지손가락의 접촉점이 있는 다이아몬드 그립 헤드 디자인이 특징입니다. 손이 닿기 힘든 영역에서 쉽게 작동할 수 있도록 유연한 목이 있고 사용자 편의를 위해 골이 있는 손잡이가 있습니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | WP-17-12-R | ₩290,920 | |
B | WP-17-25-R | ₩433,825 | |
C | WP-17F-25-R | ₩460,530 | |
D | WP-17FV-12-R | ₩420,000 | |
E | WP-17FV-25-2 | ₩688,432 | |
F | WP-17V-12-2 | ₩473,375 | |
G | WP-17V-12-R | ₩349,195 | |
H | WP-26FV-25-2 | ₩761,319 | |
I | WP-26FV-25-R | ₩623,770 | |
J | WP-26V-12-2 | ₩521,709 | |
K | WP-26V-25-2 | ₩664,632 | |
L | WP-26V-25-R | ₩570,622 | |
M | WP-9-12-R | ₩255,010 | |
N | WP-9FV-12-R | ₩425,950 |
공냉식 토치 본체
수냉식 토치
토치
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | WP17V25RM | ₩473,340 | |
B | WP-17V-25-2 | ₩544,232 | |
C | WP-26V-12-R | ₩476,087 |
수냉식 토치 본체
TIG 토치 수냉식 키트
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | WP-225-25-R | ₩792,960 | |
B | WP2025RM | ₩643,370 | |
C | WP-18-25-R | ₩712,110 |
TIG 토치 공기 냉각 키트
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | WP9FV25RM | ₩596,557 | |
B | WP17FV25RM | ₩514,902 |
특징
- Miller Weldcraft TIG 토치는 TIG 용접기, 텅스텐 전극 및 기타 액세서리에 연결하고 유사한 금속 조각을 함께 용접하는 데 이상적입니다.
- Miller Weldcraft TIG 토치 본체는 대상 응용 프로그램 요구 사항에 대해 강성 또는 유연할 수 있습니다.
- 토치 본체의 선택된 모델은 노즐을 통한 차폐/비활성 가스의 흐름을 제어하기 위해 가스 밸브와 통합됩니다.
- Raptor Supplies 또한 TIG 용접기와 연결할 때 빠른 용접 작업을 위해 공랭식 및 수냉식 Miller Weldcraft TIG 토치를 각각의 키트와 함께 제공합니다.
- Miller Weldcraft TIG 토치 키트에는 고무 호스만 있거나 가스 렌즈, 유량계/조절기 및 작업 클램프와 같은 다양한 액세서리가 포함되어 있습니다.
작동 메커니즘
- Miller Weldcraft TIG 토치는 텅스텐 전극에 부착된 다음 온도 저항 및 비소모성 전극을 통해 필요한 전류를 공급하기 위해 호환 가능한 TIG 용접기에 연결됩니다.
- 이 전극은 전류가 공급되면 금속 공작물을 함께 가열 및 녹이기 위한 아크를 생성합니다.
- 사용자는 적절한 용접을 위해 Miller Weldcraft TIG 토치의 위치를 제어해야 합니다.
- 토치는 또한 전극 주변의 노즐을 통해 차폐/비활성/비반응성 가스를 제공하여 용융된 용접 풀에서 오염 물질을 차단하고 가열된 금속과 주변 공기의 화학 반응을 방지합니다. 이는 공작물의 용접 조인트에 기공, 균열 또는 스패터가 형성되는 것을 방지합니다.
- MIG 용접 중 전극과 달리 텅스텐 전극이 용융되지 않고 충전제 역할을 하기 때문에 일부 응용 분야에는 충전재를 추가해야 할 수 있습니다.
표준 및 승인
- ISO 9001:2015
- 미국 산업 안전 보건 청 (OSHA)
- ANSI 표준 Z49.1
자주 묻는 질문
Miller Weldcraft TIG 토치와 함께 사용하기에 적합한 호환 가능한 액세서리에는 어떤 것이 있습니까?
- 밀러 전기 전원 패키지: Bowman의 밀러 전기 전원 Miller Weldcraft TIG 토치에 AC 또는 DC 전원 및 불활성 가스 공급을 제공합니다.
- 텅스텐 패키지: Bowman의 텅스텐 전극 패키지 Miller Weldcraft TIG 토치에 부착되어 그들과 공작물 사이에 용접 아크를 형성합니다.
- 발 또는 손가락 끝 제어: 이 발 또는 손가락 끝 제어는 용접을 위해 Miller Weldcraft TIG 토치에 대한 전류 공급을 제어하는 데 이상적입니다.
TIG 및 MIG 용접의 차이점은 무엇입니까?
텅스텐 불활성 가스(TIG) 용접은 고정된 비소모성 전극을 사용하는 반면, 금속 불활성 가스(MIG) 용접은 접합할 금속 사이의 틈을 녹이고 채우는 용가재 역할을 하는 소모성 전극을 사용합니다. TIG 용접은 MIG 용접 전극이 와이어 풀에서 용접 건/토치로 지속적으로 공급되는 동안 아크에 작은 직경의 필러 로드를 추가해야 할 수 있습니다. MIG 용접 전극은 용접 재료에 따라 선택됩니다. 그러나 TIG 용접 전극은 항상 텅스텐 또는 그 합금으로 만들어집니다.
Miller-Weldcraft TIG 토치를 사용하는 동안 다양한 유형의 텅스텐 막대 중에서 선택하는 방법은 무엇입니까?
Miller의 Weldcraft 제품 라인은 다양한 TIG 용접 요구 사항을 충족하기 위한 광범위한 고품질 텅스텐 전극을 특징으로 합니다.- 순수한 텅스텐 전극: 이 순수한 텅스텐 전극은 AC 전원을 사용하여 가열 시 깨끗한 볼형 끝을 형성하고 우수한 아크 안정성을 제공합니다.
- 2% 산화 텅스텐 전극: 이 텅스텐 전극(2% 세륨 함유)은 DC 및 AC 용접 프로세스 모두에서 잘 수행되며 낮은 전류 설정에서 우수한 아크 시작을 보여줍니다.
- 2% 란탄화 텅스텐 전극: 이 텅스텐 전극에는 AC 및 DC 전원 설정 모두에서 탄소강, 스테인리스강, 니켈 합금, 티타늄 및 알루미늄 재료를 용접하기 위한 2% 란탄이 있습니다.
- 희토류 텅스텐 전극: 이 텅스텐 전극은 AC / DC 설정에서 모든 금속을 용접하기 위한 아크 안정성을 제공하기 위해 모든 합금 희토류 금속 중에서 가장 좋은 것을 결합합니다.
AC 또는 DC 전원 TIG 토치를 지원하는 재료는 무엇입니까?
AC 전원 TIG 토치는 일반적으로 알루미늄 및 마그네슘과 같은 비철 금속 용접에 사용되는 반면 DC 전원 Miller Weldcraft TIG 토치는 강철 또는 스테인리스강과 같은 철 합금 용접에 적합합니다.
더 알아보기
- 청소카트 및 보급품 홀더
- 트레이닝
- 폼
- 삽 탬퍼 및 굴착 도구
- 나사산 및 개스킷 실란트
- 적외선 온도계
- 초크 및 리필 표시
- 테이퍼 생크 드릴 비트
- 카펫 / 러그 / 매트 액세서리
- 고저 검출기
- CHASE DOORS 스윙 도어, 레드
- SPEEDAIRE 복동 NFPA 에어 실린더, 클레비스 마운트, 4" 보어 직경
- LIFT-ALL 웹 슬링, 유형 3
- BRADY 빈 태그, 2-3 / 4 "H, 3/8"W
- BULLARD FH911 시리즈, 소방 헬멧
- SPEARS VALVES PVC 전기 작동식 소형 2000 볼 밸브, 소켓, EPDM
- VALLEY CRAFT 다용도 선반 카트
- SMC VALVES 충격 흡수기
- KAREWEAR 재킷
- CROWN VERITY 근위 연대