SPEEDAIRE 복동 NFPA 에어 실린더, 클레비스 마운트, 4" 보어 직경
필터
바디 재질 : 스테인리스 강 , 보어 직경: 4" , 쿠션 종류: 조절할 수 있는 , 실린더 유형: NFPA , 엔드 캡 재질: 스테인리스 강 , 마치다: 은 , 자기 피스톤: 아니 , 최대. 짐: 3,141의 파운드 , 맥스. 압력: 250의 PSI , 마운트: 크레비스 , 피스톤 재질: 알루미늄 합금 , 피스톤 로드 재질: 스테인리스 강 , 피벗 홀 직경: 3 / 4 " , 포트 크기: 1 / 2 "NPT , 로드 직경: 1" , 로드 나사산 길이: 1.125 " , 로드 스레드 크기: 3 / 4 "-16 , 단동/복동: 이중 행동 , 온도. 범위: -20도 ~ 200도 F , 타이로드 재질: 스테인리스 강 , 튜브 재질: 스테인리스 강
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 행정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 5VDV2 | 11.75 " | 3" | ₩ 2,520,455 | |
A | 5VDV4 | 12.75 " | 4" | ₩ 2,520,455 | |
A | 5VDV7 | 14.25 " | 5.5 " | ₩ 2,688,752 | |
A | 5VDW2 | 16.75 " | 8" | ₩ 2,688,752 | |
A | 5VDW4 | 17.75 " | 9" | ₩ 2,881,690 | |
A | 5VDW6 | 18.75 " | 10 " | ₩ 2,881,690 | |
A | 5VDW7 | 19.25 " | 10.5 " | ₩ 2,881,690 | |
A | 5VDX0 | 23 / 4 " | 12 " | ₩ 2,881,690 | |
A | 5VDX8 | 24.75 " | 16 " | ₩ 3,078,740 | |
A | 5VDY6 | 28.75 " | 20 " | ₩ 3,271,660 | |
A | 5VDZ2 | 31.75 " | 23 " | ₩ 3,464,597 | |
A | 5VDY9 | 31 / 4 " | 21.5 " | ₩ 3,464,597 | |
A | 5VDZ8 | 34.75 " | 26 " | ₩ 3,591,857 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스크래치 브러쉬
- Power Hacksaw 액세서리
- 휴대용 에어컨
- 스테퍼 모터 드라이버
- 전기 노면 파쇄기 액세서리
- 워터 히터
- 원심펌프
- 식품 서비스 기기 및 장비
- 피팅
- 순환 수 히터 및 액세서리
- DAYTON 코일이 없는 스팀 솔레노이드 밸브, 황동, 100psi
- DAYTON 비조광 선택기 스위치, 1NO / 1NC
- IGUS 슬리브 베어링 7/8 인치
- HAMILTON 스위블 솔리드 고무 휠 캐스터 5-1 / 8W
- PETERSEN PRODUCTS 파이프 플러그 어댑터
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 5 와이어 선반 카트, 3면 돌리 베이스
- SPEARS VALVES 폴리프로필렌 표준 밸브 분해 검사 키트, FKM
- LINN GEAR 유형 A 스프로킷, 41 체인
- LOVEJOY 강철 뚜껑 씰 키트
- HUB CITY 베어링 인서트