그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공냉식 토치 본체 |
출력 범위 | 125 DC, 100 AC (60 % 듀티 사이클) |
선박 중량 (kg) | 1.7 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 35.31 |
선박 폭 (cm) | 34.54 |
HS 코드 | 8515902000 |
원산지 | US |
A. 공냉식과 수냉식 TIG(텅스텐 불활성 가스) 토치의 주요 차이점은 냉각 방식에 있습니다. 공냉식 토치는 주변 공기를 사용하여 열을 발산하므로 더 가볍고 휴대성이 뛰어나며 설치가 간단하지만 냉각 용량이 제한되어 있어 저전류 용접에 적합합니다. 이와 대조적으로 수냉식 토치는 향상된 열 방출을 위해 물 순환 시스템을 사용하므로 더 높은 전류량과 더 긴 용접 시간을 처리할 수 있으므로 산업 응용 분야에 이상적이지만 수냉식 시스템으로 인해 추가 장비와 유지 관리가 필요합니다.
A. 토치 본체를 청소하려면 먼저 안전을 위해 전원에서 분리하십시오. 그런 다음 깨끗하고 마른 천이나 압축 공기를 사용하여 먼지나 잔해물을 제거하십시오. 잘 지워지지 않는 잔여물이 있는 경우 이소프로필 알코올을 천에 살짝 적셔서 부드럽게 청소하십시오. 토치 표면을 손상시킬 수 있는 연마재를 사용하지 않도록 주의하십시오.
A. 일상적인 유지 관리에는 마모 또는 손상 징후가 있는지 케이블, 연결부 및 호스를 철저히 검사하는 작업이 포함됩니다. 안전 및 성능 표준을 유지하려면 마모된 구성 요소를 즉시 교체하는 것이 중요합니다. 또한, 느슨한 피팅이 있는지 확인하고 적절한 절연을 보장하여 전기 문제의 위험을 완화하도록 부지런히 노력하십시오.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.