TIG 토치Miller TIG 용접기와 함께 사용하도록 설계된 공랭식 (250A 미만) 및 수냉식 (200A 이상) 토치를 포함합니다. 인체 공학적 접점이있는 펜 스타일 헤드 디자인으로 작업자 피로를 줄이고 아크를 정밀하게 제어하기위한 손가락 끝 가스 제어 기능을 제공합니다. (41 제품)
용접 액세서리22, 45 및 90도에서 파이프를 절단하고 안장 절단을 수행하도록 설계된 강철 절단 가이드. 1-7/8 ~ 4-1/2인치(OD) 파이프와 호환 가능 (8 제품)
텅스텐 전극오비탈 튜브/파이프 또는 판금 제조와 같은 저전류 AC 및 DC 용접 작업에 적합한 10% 텅스텐 전극. 용접봉 XNUMX개 팩으로 제공 (3 제품)
TIG 용접 액세서리TIG 용접 장비와 함께 사용하도록 설계된 전원 케이블 어댑터, 노즐, 가스 커플러, 콜릿, 절연체, 호스 및 클램프 포함 (188 제품)
MIG 액세서리(2 제품)
정원 호스(2 제품)
용접 호스(1개 상품)
콜릿(1개 상품)
순환기 펌프 액세서리(1개 상품)
다중 프로세스 용접기(1개 상품)
용접기 생성기(7 제품)
용접기 생성기 액세서리(1개 상품)
고려해야 할 사항
배송
Miller Weldcraft 용접 도구는 설치 공간이 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 따라서 이러한 장치는 짧은 기간에 배송될 수 있습니다. 그들은 일반적으로 택배 또는 항공화물을 통해 발송됩니다.
Miller 소개 - Weldcraft
Miller Weldcraft는 와이어 피더, 로드 뱅크, 스폿 용접 집게, 노즐, 용접 와이어, 헬멧, 보안경, 장갑, 플라즈마 절단기 및 TIG 토치를 제조합니다. 브랜드의 TIG 토치 강철, SS, 구리, 청동 및 니켈 합금 공작물을 용접하기 위해 TIG 용접기와 함께 사용됩니다. 이 수냉식 토치는 전체 토치 헤드를 냉각하여 최대 냉각을 위한 전유량 수실을 갖추고 있습니다. 컴팩트하고 가벼운 디자인은 피로 최소화를 보장하고 질감 처리된 핸들은 토치 제어를 극대화합니다.
자주 묻는 질문들 (FAQ)
Miller Weldcraft 공랭식 토치란 무엇입니까?
Miller Weldcraft 공랭식 토치는 고품질 구리 합금으로 만들어졌으며 250 미만의 전류를 사용하는 용접에 이상적입니다. 부피가 큰 물 냉각기가 필요하지 않기 때문에 쉽게 휴대할 수 있습니다.
모듈식 또는 마이크로 시리즈 토치 중 어느 것이 더 낫습니까?
모듈식 시리즈 토치에는 교체 가능한 토치 헤드가 있어 작업 간에 쉽게 전환할 수 있습니다. 반면에 Micro 시리즈 토치는 좁은 공간에서 최대한의 접근과 기동성을 제공합니다. 결론적으로 요구 사항에 따라 두 변형 모두 효율적입니다.
Miller Weldcraft는 기계화 응용 분야를 위한 TIG 토치를 제공합니까?
이 회사는 암페어가 높거나 낮은 작업을 위해 설계된 공랭식 및 수냉식 토치를 포함하여 기계화 응용 분야에 이상적인 자동화 토치를 제공합니다. 자동 용접과 관련된 고온 및 듀티 사이클을 견디도록 제작되었습니다.
더 알아보기
- TRITON
- 모릴
- 써모세이프
- 터프타일
- 키샤프트
- 모터 리드 분리
- 키가 다른 자물쇠
- /실란트(PSA) 샌딩 디스크
- 나선형 나사 수리 인서트
- 타이어 밸브 캡 및 익스텐션
- GLOBE SCIENTIFIC Snap-N-Rack 시험관 랙, 20/21mm 시험관용
- 밀워키 밸브 레버 핸들 키트
- 능력 1 삽
- MORSE DRUM 하단 후크 드럼 리프터
- WORLDWIDE ELECTRIC Inpro 전류 다이버터 링
- MEMPHIS GLOVE 셀렉트 그레이드 가죽 드라이버 작업 장갑
- GLOBE SCIENTIFIC 다이아몬드 RealSeal 사각 PP 병, 넓은 입구
- ACME ELECTRIC 480상 건식 배전 변압기, 480V 델타 277차 전압, XNUMXY/XNUMX XNUMX차 전압
- HONEYWELL 리그 도그 니트 방수 장갑
- LUMAPRO 비상 조명 배터리