항목 | 수냉식 토치 본체 |
출력 범위 | 250 DC, 175 AC (100 % 듀티 사이클) |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8515902000 |
원산지 | US |
Miller - Weldcraft WP-20 TIG 토치는 항공우주, 유제품, 석유화학, 정밀 제조, 조선, 튜브 및 파이프, 식품 분야의 용접, 경량/중공업 및 유지보수 및 수리 응용 분야에 유용한 다양한 기능 조합을 제공합니다. & 음료 산업.
Miller - Weldcraft WP-20 수냉식 TIG 토치 본체는 사용자에게 고품질 서비스와 최고의 안전을 제공하기 위해 CE 승인을 받았습니다.
Miller - Weldcraft TIG 토치 용접 공정은 컵, 콜릿 바디, 콜릿, 백캡(오링 포함), 토치 바디, 핸들, 워터 호스, 가스 호스, 전원 케이블, 전원 케이블 어댑터, 인터네셔널 스타일 어댑터 및 인터네셔널 스타일용 워터 호스를 활용합니다. 안전하고 빠른 설치를 위해 연결을 단단히 유지하는 어댑터.
A. TIG 토치는 용접기 또는 사용자가 용접을 하기 위해 잡고 조작하는 도구입니다. 연료 가스와 산소를 위한 밸브와 연결부, 산소와 연료 가스가 혼합되는 각도로 설정된 혼합 챔버, 용접기가 잡을 수 있는 핸들, 화염이 형성되는 팁을 제공합니다.
A. 둘의 차이점은 아크가 사용하는 스타일입니다. TIG 용접 공정은 긴 막대를 사용하여 두 금속을 직접 결합합니다. 그러나 MIG(금속 불활성 가스) 용접은 스파크를 생성하기 위해 건을 통해 일정한 움직임을 가능하게 한 다음 녹아서 용접을 형성하는 공급 와이어를 사용합니다.
A. TIG 토치의 주요 유형은 수냉식 및 공냉식 토치입니다. 수냉식 토치는 높은 듀티 사이클에서 200A 이상의 용접에 이상적이며, 공랭식 토치는 최대 250A 작동에 이상적입니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.